1/4 inch dopsleutel sleuf gesleufd
DOPSLEUTEL-1/4IN-6,5X1,2
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Oppervlakte: Verchroomd, gepolijst/mat
- Aandrijving: 1/4" vierkante kop, kogelvanggroef
- Aandrijving: DIN 5264, sleuf
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 1/4 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Aandrijving | Zaagsnede |
Dikte van snijrand x breedte van snijrand | 1,2 x 6,5 mm |
Lengte (L1) | 32 mm |
Bladlengte (L2) | 12 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |