Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/4 inch dopsleutel sleuf gesleufd

1/4 inch dopsleutel sleuf
DOPSLEUTEL-1/4IN-3,5X0,6

Art.-nr. 071511735

EAN 4011231726924

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/4 inch dopsleutel sleuf gesleufd

Art.-nr. 071511735
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
  • Oppervlakte: Verchroomd, gepolijst/mat
  • Aandrijving: 1/4" vierkante kop, kogelvanggroef

  • Aandrijving: DIN 5264, sleuf
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/4 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aandrijving

Zaagsnede

Dikte van snijrand x breedte van snijrand

0,6 x 3,5 mm

Lengte (L1)

32 mm

Bladlengte (L2)

12 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

12 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie