Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/4 inch dopsleutel metrisch zeskant lang metrisch, lang

DOPSLEUTEL-1/4IN-LANG-6KT-SW6

Art.-nr. 0713112106

EAN 4024835398336

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/4 inch dopsleutel metrisch zeskant lang metrisch, lang

Art.-nr. 0713112106
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
  • Oppervlakte: Verchroomd, gepolijst

  • Aandrijving: Binnenvierkant 1/4", kogelvanggroef

  • Schroefkop: Voor zeskantkop
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Schroefverbindingen op tapeinden, draadstangen

Opname

1/4 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aandrijving

Voor buitenzeskant

Sleutelwijdte

6 mm

Lengte (L1)

50 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

9,3 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

11,9 mm

Uitvoering

Lang

Diepte dopsleutel (t)

13 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie