1/2 inch dopsleutel, metrisch
DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN6KT-SW19-L60MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Oppervlakte: Verchroomd, gepolijst/mat
- Aandrijving: 1/2" vierkante kop, kogelvanggroef
- Aandrijving: Voor binnenzeskant
- DIN 7422
Geschikt voor handmatig gebruik in omschakelbare DIN 3120-ratels
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 1/2 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Aandrijving | Voor binnenzeskant |
Sleutelwijdte | 19 mm |
Lengte (L1) | 60 mm |
Bladlengte (L2) | 20 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 30 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |