Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/2 inch dopsleutel TX voor schroeven met buiten-TX, kort

1/2 inch dopsleutel buiten-TX kort
DOPSLEUTEL-1/2IN-BUI.TX-E14

Art.-nr. 071513214

EAN 4011231729451

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/2 inch dopsleutel TX voor schroeven met buiten-TX, kort

Art.-nr. 071513214
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
  • Oppervlak: verchroomd

  • Aandrijving: 1/2" vierkante kop, kogelvanggroef

  • Aandrijving: Voor schroeven met buiten-TX
Opmerking

Geschikt voor handmatig gebruik in omschakelbare DIN 3120-ratels

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/2 inch

Aansluiting

E14

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Lengte (L1)

40 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

15,8 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

22,5 mm

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie