Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/2 inch dop metrisch, zeskant, lang

DOPSLEUTEL-1/2IN-LANG-6KT-SW32

Art.-nr. 0712132332

EAN 4038898208242

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/2 inch dop metrisch, zeskant, lang

Art.-nr. 0712132332
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
  • Oppervlak: Verchroomd, gepolijst/mat

  • Aandrijving: Binnenvierkant 1/2", kogelvanggroef

  • Kop: Voor buitenzeskant

  • POWERDRIV®
Opmerking

Geschikt voor handmatig gebruik in omschakelbare DIN 3120-ratels

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/2 inch

Aandrijving

Voor buitenzeskant

Sleutelwijdte

32 mm

Lengte (L1)

77 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

41,9 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

34,0 mm

Diepte dopsleutel (t)

35,5 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie