Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/2 inch dop metrisch, zeskant, lang

1/2 inch dopsleutel metrisch zeskant
DOPSLEUTEL-1/2IN-LANG-6KT-SW13

Art.-nr. 0712132313

EAN 4038898207863

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/2 inch dop metrisch, zeskant, lang

Art.-nr. 0712132313
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
  • Oppervlak: Verchroomd, gepolijst/mat

  • Aandrijving: Binnenvierkant 1/2", kogelvanggroef

  • Kop: Voor buitenzeskant

  • POWERDRIV®
Opmerking

Geschikt voor handmatig gebruik in omschakelbare DIN 3120-ratels

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/2 inch

Sleutelwijdte

13 mm

Lengte (L1)

77 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

19,1 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

21,8 mm

Diepte dopsleutel (t)

25 mm

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie