Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Coffret de forets métal HSS DIN 338 type RN 130° Sysko

Foret métal HSS DIN 338, type RN 130° 82 pcs Sysko
ASS. 82 FORETS METAUX Ø2 A 10

Art. N° 5964062400

EAN 4056807042138

Prix affichés aux clients après connexion
Coffret de forets métal HSS DIN 338 type RN 130° Sysko

Art. N° 5964062400
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
Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte

Poussée 20 % inférieure par rapport aux forets traditionnels, avec une progression des travaux plus rapide et une dépense d'énergie réduite


Réduction transversale optimisée de la pointe de perçage



Perçage très précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées


Pointe fractionnée optimisée



Idéal pour effectuer des trous de trépan


Meulage très précis de la pointe pour un perçage précis



Excellentes propriétés d'adhérence des lubrifiants et réduction du risque d'accumulation de matière


Surface vaporisée

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

82 PCS

Qualité

ZEBRA-Premium

Profondeur de perçage/standard

DIN 338 / 5xD

Forme de tige

Cylindrique

Convient pour les matériaux

Acier, Fonte

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Fonte, Fonte ductile, Fonte blanche, Alliages de magnésium, Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux longs, Laiton, à copeaux courts, Plastiques, thermoplastique, Plastiques, thermodurcissables

Finition

Vaporisé

Matière de coupe

Acier rapide HSS

Convient pour perceuse (système de points)

3 sur 4points

Convient pour perceuses sans fil (système de points)

3 of 4 points

Convient pour perceuse verticale (système de points)

2 of 4 points

Convient pour centre de fraisage perçage (système de points)

1 of 4 points

Durée de vie (système de points)

2 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

2 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points)

3 of 4 points

Polyvalence (système de points)

2 of 4 points

Comportement de forage (système de points)

3 of 4 points

Centrage automatique

Oui

Données de coupe
Pour les diamètres de 1,0-2,5
Type de matériau Résistance à la traction à partir du dia. 1,0 à partir du dia. 2,0 à partir du dia. 2,5
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers
Aciers de construction standard ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 1 000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 1 000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Aciers trempés, revenus et alliés ≤ 1 200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Aciers nitrurés ≤ 1 200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Aciers à outils ≤ 1 200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Aciers rapides ≤ 1 200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Métaux moulés
Fonte ≤ 350 HB 28 32 8913 10186 0,018 4456 5093 0,063 3565 4074 0,080
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 350 HB 22 25 7003 7958 0,018 3501 3979 0,063 2801 3183 0,080
Plastiques
Plastiques ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Légende
vc = vitesse de coupe [m/min]
f = avance [mm/r]
n = vitesse de rotation [tr/min]
Les données de coupe indiquées sont des données de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Données de coupe
Pour les diamètres de 6,3-10,0
Type de matériau Résistance à la traction à partir du dia. 6,3 à partir du dia. 8,0 à partir du dia. 10,0
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers
Aciers de construction standard ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 1 000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 1 000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Aciers trempés, revenus et alliés ≤ 1 200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Aciers nitrurés ≤ 1 200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Aciers à outils ≤ 1 200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Aciers rapides ≤ 1 200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Métaux moulés
Fonte ≤ 350 HB 28 32 1415 1617 0,160 1114 1273 0,200 891 1019 0,250
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 350 HB 22 25 1112 1263 0,160 875 995 0,200 700 796 0,250
Plastiques
Plastiques ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Données de coupe
Pour les diamètres de 3,15-5,0
Type de matériau Résistance à la traction à partir du dia. 3,15 à partir du dia. 4,0 à partir du dia. 5,0
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers
Aciers de construction standard ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 1 000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 1 000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Aciers trempés, revenus et alliés ≤ 1 200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Aciers nitrurés ≤ 1 200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Aciers à outils ≤ 1 200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Aciers rapides ≤ 1 200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Métaux moulés
Fonte ≤ 350 HB 28 32 2829 3234 0,100 2228 2546 0,125 3565 4074 0,080
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 350 HB 22 25 2223 2526 0,100 1751 1989 0,125 2801 3183 0,080
Plastiques
Plastiques ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 2546 3820 0,100
Coffret de forets métal HSS DIN 338 type RN 130° Sysko comprenant:
5 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D2,0MM

Description:
2.0 mm
Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 5 x
5 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D2,5MM

Description:
2.5 mm
Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 5 x
5 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D3,0MM

Description:
3.0 mm
Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 5 x
5 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D3,3MM

Description:
3.3 mm
Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 5 x
5 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D3,5MM

Description:
3.5 mm
Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 5 x
5 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D4,0MM

Description:
4.0 mm
Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 5 x
5 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D4,2MM

Description:
4.2 mm
Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 5 x
5 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D4,5MM

Description:
4.5 mm
Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 5 x
5 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D5,0MM

Description:
5.0 mm
Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 5 x
5 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D5,5MM

Description:
5.5 mm
Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 5 x
5 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D6,0MM

Description:
6.0 mm
Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 5 x
3 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D6,5MM

Description:
6.5 mm
Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 3 x
3 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D6,8MM

Description:
6.8 mm
Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 3 x
3 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D7,0MM

Description:
7.0 mm
Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 3 x
3 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D7,5MM

Description:
7.5 mm
Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 3 x
3 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D8,0MM

Description:
8.0 mm
Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 3 x
3 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D8,5MM

Description:
8.5 mm
Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 3 x
3 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D9,0MM

Description:
9 mm
Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 3 x
3 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D9,5MM

Description:
9.5 mm
Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 3 x
3 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D10,0MM

Description:
10.0 mm
Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 3 x
1 x
Compartiment de rangement plastique, 4.4.1

INSERT PLASTIQ 4.4.1 20 COMPART

Description:
Nombre de compartiments: 20 PCS
Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
Quantité: 1 x
1 x
Coffret de rangement vide à compartiments 4.4.1 - Sysko

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.1

Description:
370 x 278 x 85 mm
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
Pâte de coupe et de perçage Cut and Cool Perfect

CUT-COOL-PATE-PERFECT-500ML

Sécurité et résultats optimaux pour tous les matériaux et toutes les applications
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

BIDON-HUILE DE COUPE - 5 L.

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens