Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V BS 18-A EC compact
Visseuse-perceuse sans fil 18 V BS 18-A EC compact
VISSEUSE LI-ION BS 18-A EC COMPACT
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Longue durée de vie du moteur
Moteur EC sans charbons durable et avec peu d'entretien
Pour un travail confortable et sans fatigue
Machine extrêmement compacte et ergonomique
Durée de vie maximale et une usure minimale
Mandrin en métal de 13 mm avec mors de serrage en carbure. Les mors de serrage ultra-résistants agrippent bien la queue de la mèche
Zone de travail bien éclairée
Eclairage LED sur le bloc batterie
Fonction de protection anti-recul
Détecte si l'appareil a été bloqué de façon inattendue et arrête instantanément le moteur pour éviter toute blessure. Indiqué par le clignotement de la LED blanche sur le bloc batterie
Limiteur de couple de serrage
Arrête le moteur et empêche une utilisation non conforme type cliquet. Cela protège la machine et le support traité
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 18 V/DC |
Vitesse à vide 1-2 min./max. | 0-600 / 0-1900 tr/min |
Couple de serrage vissage dur/tendre max. | 60 / 31 Nm |
Ouverture du mandrin min./max. | 1,5-13 mm |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Capacité de la batterie | 4 Ah |
Diamètre de perçage acier max. | 13 mm |
Diamètre de perçage bois max. | 38 mm |
Diamètre de vis max. | 10 mm |
Longueur | 173 mm |
Hauteur | 248 mm |
Poids de la machine avec batterie | 1,7 kg |
COFFRE À EMBOUTS PZ, 1/4, 7-TLG
EMBOUT-AW20-ORANGEVIF-1/4-L25MM
EMBOUT-AW30-JAUNEFLUO-R1026-1/4-L25MM
CHARGEUR AL 30-CV-LI
ALVEOLE COFFRET VISSEUSES BS 14/18
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Prix par unité d’emballagesi l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!