Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Powerpack Li-Ion 18 V avec 1 chargeur et 2 batteries - POWERPACK BAT. + CHARG. LI-ION 18V / 5AH
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/k5SL52IRFt8

Powerpack Li-Ion 18 V avec 1 chargeur et 2 batteries - POWERPACK BAT. + CHARG. LI-ION 18V / 5AH - 1

Powerpack Li-Ion 18 V avec 1 chargeur et 2 batteries

Powerpack LI-Ion 18 V PYP
POWERPACK BAT. + CHARG. LI-ION 18V / 5AH

Art. N° 5703500250
EAN 4058794431865

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte

Légère, haute performance, pas d'effet mémoire


Technologie Li-Ion



Surveillance continue de la capacité de la batterie


Affichage de l'état de charge sur la batterie



Compatible avec les machines à batterie Li-Ion 18 V actuelles

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

18 V/DC

Nombre de batteries/capacité des batteries

2 x 5 Ah

Courant de charge max.

6 A

Longueur de câble

1,6 m

Poids de la batterie

623 g

Powerpack Li-Ion 18 V avec 1 chargeur et 2 batteries comprenant:
Chargeur Li-Ion 18 V AL 30-CV-LI
1 x
Chargeur Li-Ion 18 V AL 30-CV-LI

CHARGEUR AL 30-CV-LI

Description: Chargeur compatible avec les batteries CV Li-Ion 18 V
Quantité: 1 x
2 x
Batterie Li-Ion 18 V LI-CV

BATTERIE CV-LI 18 V / 5,0 AH LI-ION

MASTER
Description:
5 Ah
Batteries puissantes et robustes
Quantité: 2 x