Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Veiligheidsbril S500

Veiligheidsbril S500
VEILIGHEIDSBRIL-S500-HELDER

Art.-nr. 0899102460
EAN 4062856520220

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Lichtgewicht veiligheidsbril met een goede pasvorm en essentiële technische beschermende eigenschappen

Optimaal zicht


  • De veiligheidsbril is volledig gemaakt van transparant polycarbonaat, waardoor u een onbeperkt zicht rondom hebt


Zeer schokbestendig materiaal


  • De hoogwaardige lens van polycarbonaat biedt ook 99,99% UV-bescherming (tot 380 mm)


Laag gewicht


  • De veiligheidsbril valt ook op dankzij het lichte gewicht van slechts 22 g
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur van veiligheidslens

Helder

Materiaal van veiligheidslens

Polycarbonaat

UV-bescherming

380 nm

EN-Norm

166
170

Mechanische sterkte

F (45m/s)

Markering van veiligheidslens

2C-1.2 W 1 F K

Productgewicht (per stuk)

23 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie