Produit d'étanchéité tuyaux et filetages résistance moyenne
Produit d'étanchéité tuyaux et filetages résistance moyenne
DOS SYSTEM ETANCHE TUBE 50 G
Art. N° 0893577050
EAN 4045989343768
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Etanchéité instantanée, permettant aux raccords fermement serrés d'être immédiatement chargés jusqu'à 5 bar environ et après séchage final jusqu'à la pression d'éclatement des tuyaux
Résistance moyenne - retrait possible
Résistance élevée aux produits pour un grand nombre de bases, gaz, solvants, huiles et carburants
Le produit d'étanchéité ne fuit pas au niveau du filetage
Assemblage rapide et sécurisé
Dans un flacon accordéon pratique avec système de distribution
- Facilite l'utilisation à une main grâce au doseur à verrouillage rotatif
- Le système de distribution réglable en continu permet de régler la distribution en fonction de l'application, tout en minimisant la consommation et les coûts
- Produit résiduel facile à enlever
Sans silicone, sans solvant et sans huile
- Homologation DVGW (n° d'enregistrement NG-5146BM0337), testé conformément à la norme DIN EN 751-1 (non autorisé dans les installations de gaz domestiques en Allemagne conformément à la norme TRGI 2008)
- Testé NSF conformément à la norme NSF/ANSI 61 pour une utilisation dans de l'ECS et de l'eau potable jusqu'à +82 °C
- Institut de l'hygiène du district de la Ruhr : Conforme à la formule recommandée par le Ministère fédéral de l'environnement allemand pour les applications en contact avec l'eau potable du 11 février 2016. En cas d'utilisation comme produit d'étanchéité pour des filetages en contact avec de l'eau, respecter les recommandations pertinentes de l'association de l'industrie des colles et des produits d'étanchéité.
- En raison de l'effet accélérant intense du cuivre ou des alliages de cuivre, le produit d'étanchéité peut commencer à durcir pendant le processus d'étanchéité. Cela peut provoquer des micro-fissures, ce qui peut entraîner des fuites à l'avenir. Nous recommandons donc vivement d'effectuer des essais préliminaires pour l'assurance qualité si le mastic d'étanchéité pour tuyaux est utilisé dans des raccords contenant du cuivre qui entreront en contact avec une eau à +40 °C minimum en permanence. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à l'application et au processus d'adhérence particuliers.
- Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée au produit liquide : ABS, celluloïd, polystyrène expansé, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), Polysulfone, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes.
- Non autorisé dans les installations de gaz domestiques en Allemagne conformément à la norme DVGW TRGI 2008.
| Désignation | Gaz | Eau jusqu'à +40 °C | Eau de +40 °C à +65 °C | Eau à plus de +65 °C |
| Cuivre | ⎷ | ⎷ | voir les notes | voir les notes |
| Laiton | ⎷ | ⎷ | voir les notes | voir les notes |
| Acier brut* | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
| *tuyaux zingués galvanisés à chaud avec filetage également ⎷ = adapté | ||||
- Homologation DVGW (n° d'enregistrement NG-5146BM0337), testé conformément à la norme DIN EN 751-1 (non autorisé dans les installations de gaz domestiques en Allemagne conformément à la norme TRGI 2008)
- Testé NSF conformément à la norme NSF/ANSI 61 pour une utilisation dans de l'ECS et de l'eau potable jusqu'à +82 °C
- Institut de l'hygiène du district de la Ruhr : Conforme à la formule recommandée par le Ministère fédéral de l'environnement allemand pour les applications en contact avec l'eau potable du 11 février 2016. En cas d'utilisation comme produit d'étanchéité pour des filetages en contact avec de l'eau, respecter les recommandations pertinentes de l'association de l'industrie des colles et des produits d'étanchéité.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Etanchéifie les raccords de tuyaux métalliques conformément à la norme ISO 7.1 (filetages coniques/cylindriques) jusqu'à R3".
Idéal pour les valves ou raccords d'étanchéité, les raccords filetés dans des tuyaux d'eau en métal (ainsi que l'ECS dans les circuits de chauffage ou de refroidissement, systèmes à extincteur automatique, etc.).
Il peut également être utilisé pour l'étanchéité des tuyaux d'essence, des tuyaux de diesel ou des conduites d'air comprimé. Ce produit est également adapté à l'étanchéité des régulateurs de pression ou des séparateurs d'huile dans les alimentations en air comprimé.
Ce plastique liquide durcit en cas de contact avec du métal en l'absence d'oxygène. Les surfaces doivent être sèches, exemptes de poussière et de graisse. Humidifier suffisamment les surfaces adhésives et les assembler immédiatement.
Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Poids net | 50 g |
Base chimique | Ester d'acide diméthacrylique |
Conditions de polymérisation | Sans oxygène et contact avec du métal (ions cuivre ou fer) |
Couleur | Jaune fluorescent |
Densité/conditions | 1,05 g/cm³ / conforme à la norme DIN EN ISO 2811-1 |
Viscosité min./max. 1 /conditions 1 | 55000-80000 mPas / à 25°C, Brookfield RVT, axe 6/2,5tr/min |
Viscosité min./max. 2 /conditions 2 | 18000-30000 mPas / à 25 °C, Brookfield RVT, axe 6/20 tr/min |
Capacité de remplissage des joints maxi | 0,50 mm |
Convient pour | Diamètre de pas de vis maxi. R 3pouces (M80) |
Sec au toucher min./max. | 15-30 min |
Résistance fonctionnelle min./max. | 1-3 h |
Résistance finale max. | 6 h |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -55 jusqu'à 150 °C |
Point d'éclair min. | 100 °C |
Couple de rupture min./max. | 15-25 Nm |
Conditions relatives au couple de rupture | DIN EN 15865 |
Couple de serrage min. | 2 Nm |
Conditions pour couple de serrage recommandé | DIN EN 15865 |
Résistance au cisaillement de compression min./max. /conditions | 10-20 N/mm² / conformément à la norme ISO 10123 |
Conditions de durée de stockage après production | 18 Mois / à la température ambiante |
Sans silicone | Oui |
Sans solvant | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!