Marteau burineur électrique BMH 32-XE
Marteau perforateur électrique BMH 32-XE
MARTEAU PERFORATEUR BMH 32-XE
Art. N° 07025432
EAN 4056807135700
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Progression rapide du perçage et fonctionnement extrêmement souple
Le système anti-vibrations protège les articulations de l'utilisateur Temps de perçage plus courts grâce à une forte puissance de percussion
Elimine la nécessité d'un marteau burineur supplémentaire dans de nombreux cas
Fonction burinage d'une puissance de frappe de 4,2 joules
Travail sans fatigue
Les 24 réglages du burin sont verrouillables et permettent de s'adapter à l'angle de travail
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence | 50 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 900 W |
Puissance débitée | 550 W |
Vitesse à vide min./max. | 0-760 tr/min |
Fréquence de frappe min./max. | 0-3600 tr/min |
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-plus |
Puissance de frappe | 4,2 J |
Diamètre de perçage min./max. dans le béton | 6-32 mm |
Plage de perçage min./max. recommandée pour une performance optimale (dans le béton) | 12-24 mm |
Capacité de perçage max. (en volume) dans le béton par minute | 75 cm³ |
Diamètre de perçage max. du foret creux dans la maçonnerie | 90 mm |
Diamètre de perçage acier max. | 13 mm |
Diamètre de perçage bois max. | 32 mm |
Poids de la machine | 4,7 kg |
Longueur de câble | 4 m |
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASEINRT-HNDTL-(BMH32-XE)-SYS-8.4.2