Aspirateur poussières électrique TSS 12 eco
Aspirateur poussières électrique TSS 12 eco
ASPIRATEUR ELECTRIQUE TSS 12 ECO
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Puissant et silencieux
Aspirateur 62 dB(A) silencieux, pour les zones sensibles au bruit, même pendant les horaires de bureau.
Extrêmement mobile et compact.
- Support pratique pour le tuyau d'aspiration, avec rangement du tuyau et des embouts directement sur l'appareil, pour gagner de la place.
- Fonctionnement très silencieux, grande maniabilité grâce aux roues fixes caoutchoutées et aux deux roues pivotantes.
- Le centre de gravité bas garantit une grande stabilité.
Réduction du risque d'accidents
Le câble secteur de 12 m s'enroule simplement et proprement autour de la tête de turbine ou s'accroche au crochet rabattable prévu à cet effet.
Compatible avec une brosse d'aspiration électrique
Prise intégrée pour le raccordement de la brosse d'aspiration électrique ESB 280.
Renforce l'action de nettoyage de l'aspirateur pour nettoyer et brosser les moquettes de manière professionnelle au plus profond des fibres.
- Par pour les chantiers
- Les accessoires TSS ne sont pas compatibles avec la gamme ISS
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V/CA |
Puissance d'entrée | 800 W |
Capacité du récipient | 12 L |
Flux d'air max. | 53 L/s |
Sous pression | 240 mbar |
Largeur nominale | 32 mm |
Niveau de pression sonore | 62 dB |
Longueur | 410 mm |
Largeur | 315 mm |
Hauteur | 340 mm |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Poids de la machine | 6,6 kg |
Longueur de câble | 12 m |
FILTRE EN TOILE-ASPIRAT-TSS12-07011120
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Prix par unité d’emballagesi l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!