Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ferrure pour porte sécurité en acier inoxydable S 505

Ferrure pour porte de sécurité acier inox, S 505

Art. N° 0687255540

EAN 4053479306247

Prix affichés aux clients après connexion
Ferrure pour porte sécurité en acier inoxydable S 505

Art. N° 0687255540
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
  • Union vissée 3 points de la ferrure, offrant le meilleur maintien possible pour la ferrure

  • Disponible en tant que jeu de levier/poignée sur plaque longue ou en tant que poignée des deux côtés pour portes DIN droite et DIN gauche

  • Le déport latéral de la plaque de poignée sur les jeux de levier/poignée offre une plus grande facilité d'utilisation
Homologation

Clé de classification : 4 | 7 | - | 0/B | 1 | 4 | 2 | U


Catégorie d'utilisation : 4


Fonctionnalité à long terme : 7


Dimensions de porte : -


Résistance au feu : 0 /B


Sécurité : 1


Résistance à la corrosion et température : 4


Protection anti-effraction : 2


Type de construction : U

Indication

Les poignées de porte peuvent également être fournies avec une surface antibactérienne sur commande spéciale.

Clé de classification : 4 | 7 | - | 0/B | 1 | 4 | 2 | U


Catégorie d'utilisation : 4


Fonctionnalité à long terme : 7


Dimensions de porte : -


Résistance au feu : 0 /B


Sécurité : 1


Résistance à la corrosion et température : 4


Protection anti-effraction : 2


Type de construction : U

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les portes palières, les portes d'entrée et les portes coupe-feu.

Convient pour

Portes coupe-feu, Portes anti-fumée

Protection contre les incendies certifiée

Oui

Version de raccord

Poignée/plaque de poignée

Forme de poignée de porte

GE (type de Francfort)

Fonction

Clé en I

Entraxe (serrure) (E)

72 mm

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4301

Niveau de brillance

Mat

Convient pour épaisseur de porte min./max. (TS)

40-65 mm

Convient pour cylindre profilé projection min./max.

10-13 mm

Taille du carré

9mm

Vis

Rouleau avec filetage M12

Vers DIN

DIN R/L

Normes

EN 1906, DIN 18257, DIN 1906, DIN 18273

Déclaration environnementale du produit

Oui

Catégorie d'utilisation

Classe 4

Classe de résistance

ES 1, RC 1 N adapté, RC 2 N adapté, RC 2 adapté

Technique de roulement

Poignée de porte, fixe, Avec roulement en plastique

Profondeur d'insertion

59 mm

Longueur de poignée

130 mm

Diamètre de la poignée

21 mm

Diamètre de montage de poignée de porte

17,8 mm

Hauteur de poignée av. rosace/étiquette

62 mm

Hauteur de préhension av. rosace/étiquette

63 mm

Entraxe

215 mm

Longueur d'étiquette (externe)

255 mm

Longueur d'étiquette (interne)

255 mm

Epaisseur d'étiquette (externe)

11 mm

Epaisseur d'étiquette (interne)

5 mm

Largeur d'étiquette (externe)

53 mm

Largeur d'étiquette (interne)

53 mm

Clé de classification conforme à la norme DIN EN 1906: 2012-12
4 7 - B1(*) 1 4 2 U
(*) uniquement pour le carré de 9 mm, 4. Endroit adapté à un système coupe-feu et antifumée. Pour les autres dimensions carrées (8 mm, 10 mm), le code de classification change comme suit :
0
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Double cylindre profilé NP Pour systèmes à 6 goupilles

PRFLCYL-NP-DB-6PIN-ML-(NI)-DL-35X45MM
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout six pans mâle C 6.3 (1/4 pouce) Avec empreinte POWERDRIV® brevetée

EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 4

x 5 pcs
Cliquet embout 1/4 pouce

CLIQUET À EMBOUT 100 MM