Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Assortiment de forets à extraction de poussière Plus D 4 pièces

Assortiment couronnes de perçage à extraction Plus D, 4 pièces

Art. N° 0648450003

EAN 4061975228093

Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment de forets à extraction de poussière Plus D 4 pièces

Art. N° 0648450003
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
Foret pour perceuse à percussion extrêmement rapide avec tête agressive à deux lames pour le perçage et l'aspiration en une seule étape de travail

Perçage sans poussière


  • Extraction de la poussière par le trou de perçage

  • Protège l'utilisateur contre les risques sanitaires

  • Prolonge la durée de vie

  • Aucun nettoyage ultérieur du trou de perçage n'est nécessaire

  • Empêche de manière significative la formation de poussière


Perçage très rapide avec une grande durée de vie


Géométrie de tête robuste à 2 lames et orifices d'aspiration particulièrement grands



Convient pour tous les aspirateurs et certifiés pour la catégorie de poussière M


Adaptateur d'aspirateur flexible en caoutchouc monobloc, utilisable de manière universelle pour les trois tailles de forets



Perçage précis


Pointe de centrage spéciale



Contenu de la livraison :


  • 1 x couronne de perçage à extraction, longueur : 220 mm, longueur de travail : 100 mm ∅ 6 mm

  • 1 x couronne de perçage à extraction, longueur : 220 mm, longueur de travail : 100 mm ∅ 8 mm

  • 1 x couronne de perçage à extraction, longueur : 220 mm, longueur de travail : 100 mm ∅ 10 mm

  • 1 x adaptateur d'aspirateur
Indication
  • Les armatures en fer peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures

  • Respecter la notice d'utilisation fournie

  • Attention : Toujours installer l'adaptateur d'aspirateur en caoutchouc avec les fentes d'aération orientées vers la flèche pointant vers la pointe autoperceuse.

  • Eligible au soutien de l'organisme allemand d'assurance contre les accidents pour le secteur de la construction (BG BAU)

  • A utiliser uniquement avec les aspirateurs de poussière de classe M
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Des trous de perçage propres et sans poussière pour l'insertion de fixations chimiques

  • Perçage des trous pour une installation ultérieure ou pour le remplacement de barres d'armature mal placées

  • Travaux dans des zones critiques qui doivent être exemptes de poussière, comme les bâtiments publics, les hôpitaux, etc.

  • Travaux de rénovation dans lesquels la poussière doit être évitée et pour lesquels l'utilisateur doit être protégé

Vitesse de forage (système de points)

4 of 4 points

Fluidité de fonctionnement (système de points)

2 of 4 points

Précision (système de points)

2 of 4 points

Résistance du renfort (système de points)

1 of 4 points

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Nombre de pièces de l'assortiment

4 PCS

Type d'emmanchement

Convient pour SDS-plus