Multi-pack de forets pour perceuse à percussion Plus Quadro-L Vario, 12 pièces
Forets perceuse Multipack Plus Quadro-L Vario 12pc
COFFRET 12 FORETS BETON LONGLIFE
Art. N° 0648050002
EAN 4058794486100
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Compatibilité avec les armatures significativement améliorée
La géométrie à 4 arêtes de coupe à 90° (jusqu'à Ø 10 mm avec tête en carbure) évite l'accrochage ou le décentrage du foret lors du perçage, par ex. d'armatures.
Perçage nettement plus rapide
La géométrie avancée du forêt et les saillies disposées asymétriquement sur les arêtes de coupe assurent une meilleure traction.
Propriétés du perçage parfaitement conservées pendant toute la durée de vie du foret
- Grâce à une géométrie de tête conçue sur mesure pour le diamètre du foret
- Elément en carbure monobloc pour une stabilité élevée grâce à la surface de fixation maximisée avec le corps en acier.
Vitesse de perçage et évacuation de la poussière considérablement améliorées tout en offrant une sécurité accrue contre la rupture
La goujure hélicoïdale Vario, avec partie postérieure plus étroite à l'avant qui s'élargit à l'arrière et un angle plus fermé à la fin de la spirale, garantit une friction réduite, une grande stabilité et un transfert maximal de l'énergie d'impact.
Guidage optimal dans le trou percé
Grâce aux quatre bords de coupe et à la géométrie à quatre spirales du foret, guidé de manière optimale dans le trou.
Perçage précis
La pointe spéciale auto-centreuse assure un taraudage précis.
Les armatures en fer peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures.
Fiches de données de sécurité(X)
Vitesse de forage (système de points) | 2 of 4 points |
Fluidité de fonctionnement (système de points) | 4 of 4 points |
Précision (système de points) | 4 of 4 points |
Résistance du renfort (système de points) | 4 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Nombre de pièces de l'assortiment | 12 PCS |
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-plus |
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!