Foret multi-matériaux Multipack MFD-S 1/4 pouce à tige hexagonale, 6 pièces
Foret multi-matériaux MFD-S hexagonal multipack 6 pièces
Art. N° 0641260002
EAN 4050641971395
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Arêtes de coupe en carbure de tungstène ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés
- Permet de percer des trous propres et précis même à travers différents matériaux dans le même trou
- Parfaitement adapté à une utilisation universelle
- Perçage sans cassure de briques creuses
- Centrage extrêmement précis
- Résultats de perçage exceptionnels dans le métal
Evacuation exceptionnelle de la poussière de perçage
- Traitement de surface spécial
- Profil à quatre étages breveté
Tige hexagonale 1/4 pouce normalisée
- Aucun patinage dans le mandrin
- S'adapte à tout type de porte-embout
Testé PGM
Adapté au perçage de trous destinés à l'utilisation de chevilles soumises à homologation.
Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage rotatif uniquement !
Fiches de données de sécurité(X)
- Perçage rotatif dans les carreaux, les briques pleines, les tuiles, les briques creuses, la pierre, le marbre, le bois, le plastique, le métal, etc.
- Pose de fenêtres, perçage de coffrages et de briques creuses sans les casser pour un ancrage solide, etc.
Nombre de pièces de l'assortiment | 6 PCS |
Polyvalence (système de points) | 4 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) | 4 of 4 points |
Type d'emmanchement | Hexagonal |
DRL-GENPURP-MFDS-HEX-E-D10-L120-WL80MM
DRL-GENPURP-MFDS-HEX-E-D4-L100-WL39MM
DRL-GENPURP-MFDS-HEX-E-D5-L100-WL39MM
DRL-GENPURP-MFDS-HEX-E-D6-L100-WL54MM
DRL-GENPURP-MFDS-HEX-E-D8-L120-WL80MM