Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Foret à percussion Multipack DUO-S 1/4 pouce à tige hexagonale, 6 pièces

Foret à percussion DUO-S tige HEX Multipack 6 pièces
FORET MULTIPACK DUO-S 1/4 HEX.-6 PCS

Art. N° 0637260002

EAN 4050641971418

Prix affichés aux clients après connexion
Foret à percussion Multipack DUO-S 1/4 pouce à tige hexagonale, 6 pièces

Art. N° 0637260002
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
Foret à percussion hautes performances doté des caractéristiques d'un foret pour perceuse à percussion.

Aucun patinage dans le mandrin


Tige hexagonale



Centrage extrêmement précis


Pointe de centrage avec propriétés de centrage exceptionnelles



Résistant à la percussion, extrêmement robuste et conçu pour les applications les plus difficiles


  • Technique de trempe sous vide ultra-moderne

  • Pointe en carbure de tungstène haute résistance

  • Soudure optimale grâce à une technologie de vide élevé, résistance thermique jusqu'à 1 100 °C

  • Tige de serrage trempée et à traitement thermique spécial

  • Tête de foret haute résistance, même matériau de tige que les forets pour perceuse à percussion


Progression rapide du perçage


  • Plaquette en carbure de tungstène meulée agressive

  • Goujure hélicoïdale multi-spiralée de grand volume


S'adapte au perçage à percussion et rotatif


Géométrie spéciale de sa pointe en carbure de tungstène



Testé PGM


Adapté au perçage de trous destinés à l'utilisation de chevilles soumises à homologation.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Perçage à percussion dans le béton, la maçonnerie, la brique calcaire et la pierre naturelle. Egalement adapté au perçage de la céramique et du marbre, uniquement en rotation. S'adapte aux perceuses à percussion et rotatives, ainsi qu'aux marteaux perforateurs dotés d'un adaptateur de mandrin porte-foret.

Nombre de pièces de l'assortiment

6 PCS

Type d'emmanchement

Hexagonal

Polyvalence (système de points)

2 of 4 points

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

4 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points)

3 of 4 points

Foret à percussion Multipack DUO-S 1/4 pouce à tige hexagonale, 6 pièces comprenant:
1 x
Foret à percussion DUO-S, queue hexagonale 1/4 pouce

FORET BETON DUO 1/4 10X120

Description:
10 mm; Longueur: 120 mm
Foret à percussion hautes performances doté des caractéristiques d'un foret pour perceuse à percussion.
Quantité: 1 x
1 x
Foret à percussion DUO-S, queue hexagonale 1/4 pouce

FORET BETON DUO 1/4 4X100

Description:
4 mm; Longueur: 100 mm
Foret à percussion hautes performances doté des caractéristiques d'un foret pour perceuse à percussion.
Quantité: 1 x
1 x
Foret à percussion DUO-S, queue hexagonale 1/4 pouce

FORET BETON DUO 1/4 5X100

Description:
5 mm; Longueur: 100 mm
Foret à percussion hautes performances doté des caractéristiques d'un foret pour perceuse à percussion.
Quantité: 1 x
2 x
Foret à percussion DUO-S, queue hexagonale 1/4 pouce

FORET BETON DUO 1/4 6X100

Description:
6 mm; Longueur: 100 mm
Foret à percussion hautes performances doté des caractéristiques d'un foret pour perceuse à percussion.
Quantité: 2 x
1 x
Foret à percussion DUO-S, queue hexagonale 1/4 pouce

FORET BETON DUO 1/4 8X120

Description:
8 mm; Longueur: 120 mm
Foret à percussion hautes performances doté des caractéristiques d'un foret pour perceuse à percussion.
Quantité: 1 x