Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Batterieladegerät 12/24V - 120/60A, 20 - 1500 Ah

LADEGER-BATT-KFZ-12/24V-120/60A

Art.-Nr. 0510955870

EAN 4061975345929

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Batterieladegerät 12/24V - 120/60A, 20 - 1500 Ah

Art.-Nr. 0510955870

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Multifunktionsgerät zur Batterie- und Bordnetzunterstützung, sowie zum Auf- und Nachladen von Starterbatterien ohne Abklemmen vom Bordnetz
  • Geeignet für Fahrzeuge mit 12 V und 24 V – Lithium und Blei-Säure-Batterien z.B. Motorrad, Pkw, Kleintransporter, Landmaschinen, Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen und Lastkraftwagen.

  • Automatische Erkennung von Batterie und Batteriespannung.

  • Kompaktes und robustes Batterieladegerät mit schmutzunempfindlichem Stahlblechgehäuse, das dank des Schlüssellochs auf der Unterseite auch an der Wand montiert werden kann.

  • Multi-Resonanz-Konverter-Technologie für den täglichen professionellen Werkstattgebrauch.

  • Intuitive Bedienung durch Easy-Touch-Grafikdisplay.

  • Laden von Batterien mit einer Restspannung > 1,5 V bei 12 V Bordnetzspannung und 3,0 V bei 24 V Bordnetzspannung.

  • Desulfatierungsmodus zum Refreshen von sulfatierten Batterien.

  • Über die USB-Schnittstelle können Service- und Updateprogrammierungen durchgeführt werden.

  • Der Klappstellfuß ermöglicht das Neigen des Geräts und sorgt damit für eine bessere Sicht auf das Display.

  • Mit vollisolierten Batterieklemmen.


Schutzeinrichtungen gegen


  • Kurzschluss

  • Verpolung

  • Überspannung

  • Funken (Anti-Funken-System)

  • Überhitzung der internen Elektronik
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Werkstatt


  • Kundendienst / Batterieladung – für 12 und 24 V Batterien (s. Batteriebezeichnung Tabelle). Im Chargemodus versorgt das Batterieladegerät die Batterie mit 14,8 V bei 12 V mit 120 A oder 29,2 V bei 24 V mit 60 A

  • Permanentes Laden ohne Spannungsspitzen für das Flashen von Steuergeräten

  • Diagnose – stabilisiert eine 12 oder 24 V Bordbatterie bei der Fahrzeugdiagnose

  • Batterietausch – sichert während des Ausbaus der Batterie eine stabile Bordnetzspannung (Fremdstromversorgung/Supportmode) mit 13,0 V bei 12 V und 26,0 V bei 24V, um den Verlust von Speicherinformationen zu vermeiden


Ausstellungsraum und Fahrzeugübergabe – Erhaltungsladung


Versorgt die Batterie mit 14,4 V, bis zu 120 A und sichert eine stabile Bordnetzspannung zur Präsentation aller Fahrzeugfunktionen



Lager - Erhaltungsladung


Batterieladung vor dem Verkauf der Batterie oder Einsatz in der Werkstatt

Frequenz

50 Hz

Ladespannung max. bei 12 V

14,8 V

Ladespannung max. bei 24 V

29,2 V

Ladestrom bei 12 V

120 A

Ladestrom bei 24 V

60 A

Akku-/Batteriekapazität min./max

20-1500 Ah

Leistung

3300 W

Akku-/Batteriebezeichnung

12 V Blei-Säure-Batterien (Offene und wartungsfreie, MF, Calcium, VRLA, GEL, AGM Vlies, EFB, EFB+), 12 V Lithium-Ionen Akku (LiFePO4), 24 V Blei-Säure-Batterien (Offene, MF, Calcium, VRLA, GEL, AGM Vlies, EFB, EFB+)

Ladekennlinie

IUoU

Schutzart IP

IP 21

Kabellänge

5 m

Vollisolierte Lade-Klemmen

Ja

Länge (Batterieladekabel mit Klemmen)

5 m

Kabelquerschnitt

25 mm²

Produktgewicht (per Stück)

14991,000 g

Farbe

Verkehrsschwarz RAL 9017

Lieferumfang

Batterieladegerät, Steckbare Netzleitung 5 m, Steckbare Ladekabel 2 x 25 mm², 5m Cu-Silikonleitung, mit vollisolierten Ladezangen, Montagematerial zur Wandbefestigung, Bedienungsanleitung

Funkenschutz

Ja

Verpolungsschutz

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen