Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

roestverwijderaar Rost Off Ice

Roestverwijderaar, Rost Off Ice
ROST OFF ICE 400 ML

Art.-nr. 0893240

EAN 4045727982693

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
roestverwijderaar Rost Off Ice

Art.-nr. 0893240
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
Roestoplosser van hoge kwaliteit met crackeffect ten gevolge van extreme koeling en uitstekende kruipeigenschappen

Crackeffect


  • Door afkoeling van het materiaaloppervlak, bijvoorbeeld van het tapeind, tot -40 °C verschijnen er bij de verbindingsplaatsen microfijne barstjes in de corrosielaag. Deze breken de roest open en zorgen er zo voor dat de werkzame stof beter in de roest binnendringt.


Uitstekende capillaire werking


  • In combinatie met het crackeffect zorgen optimale kruipeigenschappen voor een uitstekende doordringing van de roest


Optimale roestverwijdering


  • Roest wordt snel gepenetreerd en schroeven die al zijn vastgeroest, komen los

  • Extreem verroeste schroefverbindingen komen onbeschadigd los


Corrosiebeschermingsadditieven voor optimale bescherming


  • Beschermt langdurig tegen verdere corrosievorming


Hars- en zuurvrij



Siliconenvrij



geschikt voor gebruik met rubber en afdichtingen

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het onbeschadigd losmaken van extreem verroeste en geoxideerde schroefverbindingen aan auto's, vrachtwagens, bouw- en landbouwmachines, units, apparaten

Handleiding

Grove verontreinigingen zo veel mogelijk verwijderen



Bus voor gebruik schudden



Vastzittende delen (bouten) van een zo kort mogelijke afstand inspuiten en 1-2 minuten laten inwerken.


Herhaal deze procedure voor hardnekkige verbindingen

Inhoud

400 ml

Verpakking

Spuitbus

Minimaal temperatuurinzetbereik

-10 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

40 °C

Voorwaarde viscositeit basisolie

bij 40 °C

Chemische basis

Minerale olie

Siliconenvrij

Ja

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

AOX-vrij

Ja

Harsvrij

Ja

Zuurvrij

Ja

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie