redoslide M35-HE beslagset meubelschuifdeuren
Schuifdeurbeslagset redoslide M25-HE
SCHUIFDRBESLAGSET-REDOSLIDE-M35-HE-2DR
Art.-nr. 0684705014
EAN 4046777231748
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Deuren eenvoudig zonder gereedschap in elkaar te zetten
- Gebruiksvriendelijke hoogteverstelling dankzij excenter op het loopwerk
- Mogelijkheid om achteraf demping te installeren
Loop- en geleiderails niet bij schuifdeurbeslagset inbegrepen. Apart bestellen.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Draagvermogen | 36 kg |
Geschikt voor deurenaantal | 2 |
Geschikt voor minimale deurdikte | 19 mm |
Geschikt voor maximale deurdikte | 25 mm |
Geschikt voor maximale deurbreedte | 1000 mm |
Geschikt voor maximale deurhoogte | 2200 mm |
Hoogteaanpassing | +/- 2 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!