Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

redoslide M15-HE schuifdeurbeslag set Voor houten deuren

Schuifdeurbeslag, meubels, set redoslide M15-HE

Art.-nr. 0684705001
EAN 4052703509607

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Voor inliggende inbouwopties
Opmerking

Loop- en geleiderails niet bij schuifdeurbeslagset inbegrepen. Apart bestellen.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draagvermogen

16 kg

Geschikt voor minimale deurdikte

16 mm

Geschikt voor maximale deurdikte

19 mm

Geschikt voor maximale deurbreedte

1000 mm

Geschikt voor maximale deurhoogte

1400 mm

Hoogteaanpassing

+2 mm / -1 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Dubbele rail Voor redoslide M15-HE, M15-HC

DBRUNRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-ALU-2,5M

In te frezen en op te schroeven
x 1 st
Dubbele rail Voor redoslide M15-HE, M15-HC

DBRUNRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-ALU-3,5M

In te frezen en op te schroeven
x 1 st
Enkelvoudige geleiderail voor Redoslide

GUIDRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-PLA-2,5M

Voor Redoslide M15-HE, M20/30-HE, M15-HC meubelschuifdeurbeslag
x 1 st
Enkelvoudige geleiderail voor Redoslide

GUIDRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-PLA-3,5M

Voor Redoslide M15-HE, M20/30-HE, M15-HC meubelschuifdeurbeslag
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Dempingssysteem

DAMPSYS-(F.SLIDDR-REDOSLID-M15)

Voor Redoslide M15-HE, M15-HC en M15-GE