Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

redoslide M15-HE beslagset meubelschuifdeuren

Schuifdeurbeslag, set redoslide M15-GE boven/onder

Art.-nr. 0684705006

EAN 4052703512850

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
redoslide M15-HE beslagset meubelschuifdeuren

Art.-nr. 0684705006
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
Met bovenste en onderste ruitprofiel
Opmerking

Loop- en geleiderails en ruitprofielen niet bij schuifdeurbeslagset inbegrepen. Apart bestellen.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draagvermogen

16 kg

Geschikt voor deurenaantal

2

Geschikt voor deurdikte

6 mm

Geschikt voor maximale deurbreedte

1000 mm

Geschikt voor maximale deurhoogte

1400 mm

Hoogteaanpassing

+2 mm / -1 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Dubbele rail voor Redoslide M15-GE

DBRUNRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-ALU-2,5M

x 1 st
Dubbele rail voor Redoslide M15-GE

DBRUNRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-ALU-3,5M

x 1 st
Glasklemprofiel voor Redoslide M15-GE

GLSRTNGPRFL-(SLIDDR-REDOSLID)-ALU-2,5M

x 1 st
Glasklemprofiel voor Redoslide M15-GE

GLSRTNGPRFL-(SLIDDR-REDOSLID)-ALU-3,5M
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Dempingssysteem

DAMPSYS-(F.SLIDDR-REDOSLID-M15)

Voor Redoslide M15-HE, M15-HC en M15-GE