Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

piasta®-boorschroef, zeskantkop Roestvast staal A2 met boorpunt en gerolde schroefdraad van gehard staal

piasta W-214 zelfborende schroef
SCHROEF-PIASTA-6K-SW3/8-(RUS)-6,3X27
ZEBRA PIASTA

Art.-nr. 0214816325
EAN 4011231275583

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor bevestiging van metalen profielen aan metalen onderbouwconstructies van staal of aluminium

Verkorting van de montagetijd bij gebruik van de boorpunt met minimaal 50%:


  • Boren zonder centreren

  • Draadsnijden

  • Bevestigen

Alles in één werkstap



Geschikt voor componentcombinaties tl / tII conform goedkeuring ETA-10/0184


  • Staal/staal - voor ∅ 4,2 mm–6,3 mm

  • Aluminium/staal - voor ∅ 4,8 mm

  • Aluminium/aluminium - voor ∅ 4,8 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Bimetaal - A2 met stalen punt

Oppervlakte

Zinklamel

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Zeskantkop met kraag

Soort aandrijving

Zeskant

Draadtype

ST

Vorm van de punt

Boorpunt

Ondergrond

Staal
Aluminium

Nominale diameter (d1)

6,3 mm

Lengte (l1)

27 mm

Kopdiameter (dk)

13,2 mm

Kophoogte (k1)

6,8 mm

Boorpuntlengte (lp)

9 mm

Schroefdraadlengte met boorpunt

23 mm

Externe aandrijving (s1)

SW3/8

Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal)

6 mm

Max. voor onderbouwdikte

5 mm

Min./max. bevestigingsdikte

2-2,5 mm

Goedkeuring

ETA-10/0184

Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast)

1200-1800 t/min

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie