Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

pias stainless steel A2 pan head painted AW

SCR-DBIT-WSH-A2-RW20-RAL7016-4,2X20

Art.-nr. 0211904220

EAN 4099618076954

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
pias stainless steel A2 pan head painted AW

Art.-nr. 0211904220

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

For fastening window sills to wood and aluminium windows without pre-drilling
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

4,2 mm

Schijfdiameter (d2)

12 mm

Lengte (l1)

20 mm

Kopdiameter (dk)

7,9 mm

Ringdikte (h1)

2 mm

Boorpuntlengte (lp)

3 mm

Kophoogte (k1)

2,8 mm

Boorpuntdiameter

2,8 mm

Interne aandrijving

RW20

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Draadtype

ST

Materiaal ring

PA - polyamide

Kleur schijf

Antracietgrijs RAL 7016

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Panhead

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie