Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
pias<SUP>®</SUP> boorschroeven, verzonken kop, assortiment 1453 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 205 - ASS-PIAS-PLVZK-AW-(A3K)-1453X-SYSKO pias<SUP>®</SUP> boorschroeven, verzonken kop, assortiment 1453 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 205 - ASS-PIAS-PLVZK-AW-(A3K)-1453X-SYSKO
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

pias<SUP>®</SUP> boorschroeven, verzonken kop, assortiment 1453 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 205 - ASS-PIAS-PLVZK-AW-(A3K)-1453X-SYSKO - 1
pias<SUP>®</SUP> boorschroeven, verzonken kop, assortiment 1453 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 205 - ASS-PIAS-PLVZK-AW-(A3K)-1453X-SYSKO - 2

pias® boorschroeven, verzonken kop, assortiment 1453 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 205

pias staal verzinkt verzonken kop AW 1453 st Sysko
ASS-PIAS-PLVZK-AW-(A3K)-1453X-SYSKO

Art.-nr. 5964020500

EAN 4046777990676

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
pias® boorschroeven, verzonken kop, assortiment 1453 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 205

Art.-nr. 5964020500
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
Staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving

pias boorschroeven, verzonken kop met AW-aandrijving, Ø 2,9 mm, Ø 3,5 mm, Ø 4,2 mm en Ø 4,8 mm, inclusief bits

Opmerking

Contactdruk tijdens bewerkingen is ongeveer 100 N, zo nodig inschroeven met diepteaanslag.

Galvanisch verzinkte boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij verbindingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

WN 205

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Soort aandrijving

RW

Aantal stuks in assortiment of set

1453 st

Productgewicht (per stuk)

3245,000 g

Voldoet aan RoHS

Ja

ISO

0 - Niet van toepassing

Inclusief pias® boorschroeven, verzonken kop, assortiment 1453 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 205:
100 x
Boorschroef, verzonken kop

SCHROEF-PIAS-PLVZK-AW10-(A3K)-2,9X13

Omschrijving:
2.9 x 13
Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Boorschroef, verzonken kop

SCHROEF-PIAS-PLVZK-AW10-(A3K)-3,5X13

Omschrijving:
3.5 x 13
Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Boorschroef, verzonken kop

SCHROEF-PIAS-PLVZK-AW10-(A3K)-3,5X16

Omschrijving:
3.5 x 16
Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Boorschroef, verzonken kop

SCHROEF-PIAS-PLVZK-AW10-(A3K)-3,5X19

Omschrijving:
3.5 x 19
Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Boorschroef, verzonken kop

SCHROEF-PIAS-PLVZK-AW10-(A3K)-3,5X22

Omschrijving:
3.5 x 22
Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Boorschroef, verzonken kop

SCHROEF-PIAS-PLVZK-AW10-(A3K)-3,5X25

Omschrijving:
3.5 x 25
Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Boorschroef, verzonken kop

SCHROEF-PIAS-PLVZK-AW20-(A3K)-4,2X16

Omschrijving:
4.2 x 16
Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Boorschroef, verzonken kop

SCHROEF-PIAS-PLVZK-AW20-(A3K)-4,2X19

Omschrijving:
4.2 x 19
Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Boorschroef, verzonken kop

SCHROEF-PIAS-PLVZK-AW20-(A3K)-4,2X22

Omschrijving:
4.2 x 22
Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Boorschroef, verzonken kop

SCHROEF-PIAS-PLVZK-AW20-(A3K)-4,2X25

Omschrijving:
4.2 x 25
Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Boorschroef, verzonken kop

SCHROEF-PIAS-PLVZK-AW20-(A3K)-4,2X32

Omschrijving:
4.2 x 32
Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Boorschroef, verzonken kop

SCHROEF-PIAS-PLVZK-AW25-(A3K)-4,8X19

Omschrijving:
4.8 x 19
Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Boorschroef, verzonken kop

SCHROEF-PIAS-PLVZK-AW25-(A3K)-4,8X25

Omschrijving:
4.8 x 25
Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving
Hoeveelheid: 100 x
50 x
Boorschroef, verzonken kop

SCHROEF-PIAS-PLVZK-AW25-(A3K)-4,8X32

Omschrijving:
4.8 x 32
Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Boorschroef, verzonken kop

SCHROEF-PIAS-PLVZK-AW25-(A3K)-4,8X38

Omschrijving:
4.8 x 38
Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Boorschroef, verzonken kop

SCHROEF-PIAS-PLVZK-AW25-(A3K)-4,8X50

Omschrijving:
4.8 x 50
Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving
Hoeveelheid: 50 x
1 x
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT, 25MM, 1/4, AW10

Omschrijving:
10; AW10; 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT-AW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
20; AW 20; 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT-AW25-LICHTGROEN-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
25; AW 25; 25 mm
Hoeveelheid: 1 x