pias® boorschroeven, lenskop met kraag, assortiment 802 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 218
pias staal ZFBM panhead flens AW 802 st. Sysko
ASS-PIAS-CIL+FL-AW-(ZFBM)-802X-SYSKO
Art.-nr. 5964021801
EAN 4046777990805
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
pias boorschroeven Ø 4,2 mm en Ø 4,8 mm, inclusief bits
Contactdruk tijdens bewerkingen is ongeveer 100 N, zo nodig inschroeven met diepteaanslag.
Boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij verbindingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".
Datasheets(X)
Normering | WN 218 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zinklamel zwart |
Soort aandrijving | RW |
Uitvoering | Met flens |
Aantal stuks in assortiment of set | 802 st |
Productgewicht (per stuk) | 2905,000 g |
Voldoet aan RoHS | Ja |
ISO | 0 - Niet van toepassing |
BIT-AW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM
BIT-AW25-LICHTGROEN-1/4IN-L25MM