Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
pias<SUP>®</SUP> boorschroeven, lenskop met kraag, assortiment 1032 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 218 - ASS-PIAS-CIL+FL-AW-(A3K)-1032X-SYSKO pias<SUP>®</SUP> boorschroeven, lenskop met kraag, assortiment 1032 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 218 - ASS-PIAS-CIL+FL-AW-(A3K)-1032X-SYSKO
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

pias<SUP>®</SUP> boorschroeven, lenskop met kraag, assortiment 1032 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 218 - ASS-PIAS-CIL+FL-AW-(A3K)-1032X-SYSKO - 1
pias<SUP>®</SUP> boorschroeven, lenskop met kraag, assortiment 1032 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 218 - ASS-PIAS-CIL+FL-AW-(A3K)-1032X-SYSKO - 2

pias® boorschroeven, lenskop met kraag, assortiment 1032 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 218

pias staal verzinkt lenskop AW flens 1032 st Sysko
ASS-PIAS-CIL+FL-AW-(A3K)-1032X-SYSKO

Art.-nr. 5964021800

EAN 4046777990768

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
pias® boorschroeven, lenskop met kraag, assortiment 1032 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 218

Art.-nr. 5964021800
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
Staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving

pias boorschroeven met bolkop en flens, dia. 4,2 mm, dia. 4,8 mm en dia. 5,5 mm, inclusief bits

Opmerking

Contactdruk tijdens bewerkingen is ongeveer 100 N, zo nodig inschroeven met diepteaanslag.

Galvanisch verzinkte boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij verbindingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

WN 218

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Soort aandrijving

RW

Uitvoering

Met flens

Aantal stuks in assortiment of set

1032 st

Productgewicht (per stuk)

4297,000 g

Voldoet aan RoHS

Ja

ISO

0 - Niet van toepassing

Inclusief pias® boorschroeven, lenskop met kraag, assortiment 1032 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 218:
100 x
pias®-boorschroef, ronde kop met kraag en AW-aandrijving

SCHROEF-PIAS-BCLK+FL-AW20-(A3K)-4,2X19

Omschrijving:
19 x 4.2
Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving
Hoeveelheid: 100 x
100 x
pias®-boorschroef, ronde kop met kraag en AW-aandrijving

SCHROEF-PIAS-BCLK+FL-AW20-(A3K)-4,2X25

Omschrijving:
25 x 4.2
Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving
Hoeveelheid: 100 x
100 x
pias®-boorschroef, ronde kop met kraag en AW-aandrijving

SCHROEF-PIAS-BCLK+FL-AW25-(A3K)-4,8X16

Omschrijving:
16 x 4.8
Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving
Hoeveelheid: 100 x
100 x
pias®-boorschroef, ronde kop met kraag en AW-aandrijving

SCHROEF-PIAS-BCLK+FL-AW25-(A3K)-4,8X19

Omschrijving:
19 x 4.8
Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving
Hoeveelheid: 100 x
100 x
pias®-boorschroef, ronde kop met kraag en AW-aandrijving

SCHROEF-PIAS-BCLK+FL-AW25-(A3K)-4,8X22

Omschrijving:
22 x 4.8
Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving
Hoeveelheid: 100 x
50 x
pias®-boorschroef, ronde kop met kraag en AW-aandrijving

SCHROEF-PIAS-BCLK+FL-AW25-(A3K)-4,8X35

Omschrijving:
35 x 4.8
Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving
Hoeveelheid: 50 x
100 x
pias®-boorschroef, ronde kop met kraag en AW-aandrijving

SCHROEF-PIAS-BCLK+FL-AW20-(A3K)-5,5X19

Omschrijving:
19 x 5.5
Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving
Hoeveelheid: 100 x
100 x
pias®-boorschroef, ronde kop met kraag en AW-aandrijving

SCHROEF-PIAS-BCLK+FL-AW20-(A3K)-5,5X25

Omschrijving:
25 x 5.5
Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving
Hoeveelheid: 100 x
50 x
pias®-boorschroef, ronde kop met kraag en AW-aandrijving

SCHROEF-PIAS-BCLK+FL-AW20-(A3K)-5,5X38

Omschrijving:
38 x 5.5
Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving
Hoeveelheid: 50 x
30 x
pias®-boorschroef, ronde kop met kraag en AW-aandrijving

SCHROEF-PIAS-BCLK+FL-AW20-(A3K)-5,5X50

Omschrijving:
50 x 5.5
Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving
Hoeveelheid: 30 x
100 x
pias®-boorschroef, ronde kop met kraag en AW-aandrijving

SCHROEF-PIAS-BCLK+FL-AW20-(A3K)-4,2X13

Omschrijving:
13 x 4.2
Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving
Hoeveelheid: 100 x
100 x
pias®-boorschroef, ronde kop met kraag en AW-aandrijving

SCHROEF-PIAS-BCLK+FL-AW20-(A3K)-4,2X16

Omschrijving:
16 x 4.2
Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving
Hoeveelheid: 100 x
1 x
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT-AW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT-AW25-LICHTGROEN-1/4IN-L25MM

Hoeveelheid: 1 x