pias® boorschroeven, buitenzeskant met kraag, assortiment 1127 stuks in systeemkoffer 4.4.1.
pias staal verzinkt zeskantkop flens 1127 st Sysko
ASS-PIAS-6K-FLENS-(A3K)-1127X-SYSKO
Art.-nr. 5964021400
EAN 4046777459203
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
pias boorschroeven, zeskantkop, dia. 4,2 mm, dia. 4,8 mm, dia. 5,5 mm, inclusief binnenzeskant dop
Datasheets(X)
Normering | DIN 7504 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Uitvoering | Met kraag |
Aantal stuks in assortiment of set | 1127 st |
Productgewicht (per stuk) | 4346,000 g |
Voldoet aan RoHS | Ja |
ISO | 0 - Niet van toepassing |
SCHROEF-PIAS-6K-SW7-(A3K)-4,2X13
SCHROEF-PIAS-6K-SW7-(A3K)-4,2X16
SCHROEF-PIAS-6K-SW7-(A3K)-4,2X19
SCHROEF-PIAS-6K-SW7-(A3K)-4,2X25
SCHROEF-PIAS-6K-SW8-(A3K)-4,8X13
SCHROEF-PIAS-6K-SW8-(A3K)-4,8X16
SCHROEF-PIAS-6K-SW8-(A3K)-4,8X19
SCHROEF-PIAS-6K-SW8-(A3K)-4,8X25
SCHROEF-PIAS-6K-SW8-(A3K)-4,8X32
SCHROEF-PIAS-6K-SW8-(A3K)-4,8X38
SCHROEF-PIAS-6K-SW8-(A3K)-4,8X50
SCHROEF-PIAS-6K-SW8-(A3K)-5,5X16
SCHROEF-PIAS-6K-SW8-(A3K)-5,5X19
SCHROEF-PIAS-6K-SW8-(A3K)-5,5X25
SCHROEF-PIAS-6K-SW8-(A3K)-5,5X32