pias® boorschroef, verzonken kop Staal zinklamel, AW-aandrijving
pias staal zinklamel verzonken kop AW
SHR-BP-VK-AW40-(RSI)-M8X35
ZEBRA PIAS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Boren, draadsnijden, inschroeven — allemaal in één stap
Daarom aanzienlijk minder tijd en moeite
Exacte boordiameter voor elke schroefverbinding
- Hierdoor minimalisatie van schroefdraadtolerantie
- Altijd een optimale verbinding
Voorkomt montagefouten
AW-aandrijvingssysteem
- Optimale krachtoverbrenging
- Langere levensduur
- Optimale centrering
- Betere montageprestaties dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde aanpersdruk voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager
- Grootst mogelijk contactoppervlak van bit in schroefaandrijving
- De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt zo voor een hogere corrosieweerstand
- Contactdruk tijdens gebruik is ongeveer 250 N. Inschroeven met diepteaanslag indien nodig
- Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)
- Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan
- Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
![]() | |
Overig standaard | WN 205 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zinc flake, zilver |
Nominale diameter (d1) | 8 mm |
Lengte (l1) | 35 mm |
Kopdiameter (dk) | 13 mm |
Kophoogte (k1) | 4 mm |
Interne aandrijving | AW 40 |
Boorpuntlengte (lp) | 15 mm |
Koptype | Verzonken kop 80 graden |
Draadtype | Metrisch draad |
Min. aanbevolen dikte substructuur | 2 mm |
Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal) | 10 mm |
Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast) | 600-800 t/min |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)