Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

pias®-boorschroef, ronde kop met kraag en AW-aandrijving

SCHROEF-PIAS-BCLK+FL-AW20-(A3K)-4,2X25

Art.-nr. 021814225

EAN 4046778454900

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
pias®-boorschroef, ronde kop met kraag en AW-aandrijving

Art.-nr. 021814225
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
Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving

Boren, draadsnijden, inschroeven — allemaal in één werkstap


Daarom aanzienlijk minder tijd en moeite



Exacte boordiameter voor elke schroefverbinding


  • Dit resulteert in een minimale draadtolerantie

  • Altijd een optimale verbinding


Voorkomt montagefouten



AW-aandrijvingssysteem:


  • Betere krachtoverbrenging

  • Langere levensduur

  • Optimale centrering

  • Betere montageprestaties dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde aanpersdruk voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager

  • Grootst mogelijke contactvlak van de bit in de schroefaandrijving

  • De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt derhalve voor een hogere corrosieweerstand
Opmerking
  • De aangeperste flens zorgt voor een lagere oppervlaktedruk en voorkomt zo spanningsscheuren

  • Contactdruk tijdens gebruik is ongeveer 100 N. Inschroeven met diepteaanslag indien nodig

  • Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)

  • Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan

  • Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd

Verzinkte boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is.


Bij bevestigingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet de goedkeuring, en in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen", in acht worden genomen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De zelfborende schroef voor het bevestigen van kunststof en dun plaatstaal aan metalen draagconstructies.

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Nominale diameter (d1)

4,2 mm

Lengte (l1)

25 mm

Kopdiameter (dk)

11,0 mm

Kophoogte (k1)

2,9 mm

Boorpuntlengte (lp)

3,7 mm

Overig standaard

CS

Koptype

Panhead met kraag

Interne aandrijving

AW 20

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Min. aanbevolen dikte substructuur

1,5 mm

Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal)

3,5 mm

Max. bevestigingsdikte (lB)

18 mm

Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast)

1700-2500 t/min

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie