Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

pias® boorschroef met zeskantkop en boorpunt Inzetgehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd

pias W-214 staal verzinkt zeskantkop
SCHROEF-PIAS-6K-SW8-(A3K)-4,8X13
ZEBRA PIAS

Art.-nr. 021448 13
EAN 4011231272889

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het bevestigen van stalen profielen aan stalen onderconstructies ≤ 5 mm

Verkorting van de montagetijd bij gebruik van de boorpunt met minimaal 50%:


  • Boren zonder centreren

  • Draadsnijden

  • Bevestigen

Alles in één werkstap



Geschikt voor componentcombinaties tI / tII conform goedkeuring ETA-10/0184


  • Staal/staal - voor ∅ 4,2 mm–6,3 mm
Opmerking
  • Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)

  • Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan

  • Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd

Galvanisch verzinkte boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij verbindingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Zeskantkop

Soort aandrijving

Zeskant

Draadtype

ST

Vorm van de punt

Boorpunt

Ondergrond

Staal, Aluminium

Nominale diameter (d1)

4.8 mm

Lengte (l1)

13 mm

Kopdiameter (dk)

10.5 mm

Kophoogte (k1)

4.45 mm

Boorpuntlengte (lp)

5.75 mm

Schroefdraadlengte met boorpunt

9.2 mm

Externe aandrijving (s1)

SW8

Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal)

4.4 mm

Max. voor onderbouwdikte

3 mm

Min./max. bevestigingsdikte

4,5-4,5 mm

Goedkeuring

ETA-10/0184

Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast)

1200-1800 t/min

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie