pias® boorschroef met zeskantkop en boorpunt Inzetgehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd
pias W-214 staal verzinkt zeskantkop
SCHROEF-PIAS-6K-SW10-(A3K)-6,3X19
ZEBRA PIAS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verkorting van de montagetijd bij gebruik van de boorpunt met minimaal 50%:
- Boren zonder centreren
- Draadsnijden
- Bevestigen
Alles in één werkstap
Geschikt voor componentcombinaties tI / tII conform goedkeuring ETA-10/0184
- Staal/staal - voor ∅ 4,2 mm–6,3 mm
- Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)
- Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan
- Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
Galvanisch verzinkte boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij verbindingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Zeskantkop |
Soort aandrijving | Zeskant |
Draadtype | ST |
Vorm van de punt | Boorpunt |
Ondergrond | Staal |
Nominale diameter (d1) | 6,3 mm |
Lengte (l1) | 19 mm |
Kopdiameter (dk) | 13,3 mm |
Kophoogte (k1) | 6,45 mm |
Boorpuntlengte (lp) | 8,5 mm |
Schroefdraadlengte met boorpunt | 15 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW10 |
Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal) | 6 mm |
Max. voor onderbouwdikte | 5 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 2-7 mm |
Goedkeuring | ETA-10/0184 |
Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast) | 1200-1800 t/min |