pias Minipoint, zinc-plated steel H
pias Minipoint, zinc-plated steel H
SHR-PIAS-CK-MINI P-H2-(A2K)-M4,0X10
Art.-nr. 0211003910
EAN 4038898423157
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Koptype | Platkop |
Soort aandrijving | H |
Draadtype | Metrisch draad |
Vorm van de punt | Boorpunt |
Nominale diameter (d1) | 4 mm |
Lengte (l1) | 10 mm |
Kopdiameter (dk) | 8,2 mm |
Kophoogte (k1) | 3 mm |
Interne aandrijving | H2 |