perslucht slagmoersleutel DSS 1/2" Compact
Perslucht slagmoersleutel, DSS 1/2 inch Compact
PERSL. SLAGMOERSLEUTEL DSS 1/2 COMPACT
MASTER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Lange levensduur en een optimaal gebalanceerde gewichtsverdeling
Robuuste, evenwichtige unit in aluminium behuizing.
Heel handig en gebruiksvriendelijk
- De met rubber beklede handgreep voorkomt dat uw hand onplezierig koud wordt
- Een gebruiksvriendelijke omschakelknop voor rechtsom/linksom draaien, instelbare knop
Compact en uiterst krachtig Jumbo-hamermechanisme
Ontwikkelt een hoog vermogen ondanks de kleine afmetingen en het lage gewicht, tot wel 1100 Nm losbreekkoppel.
Altijd optimale en gebruiksvriendelijke afstelling voor elke toepassing
Vermogen instelbaar in 3 standen voor de draairichting rechtsom, met gevoelige trekker
- Slagmoersleutels zijn geen momentschroevendraaiers. Aansluitingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een koppelmeetapparaat nadat de aansluitingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel.
- Bij regelmatig gebruik dient de slagmoersleutel licht te worden geolied door middel van toegevoerde perslucht.
- Nippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Ideaal bij beperkte ruimte, bijv. versnellingsbak, motorruimte, remmen
Gereedschapsopname | 1/2 inch buitenvierkant |
Max. gebruikskoppel | 678 Nm |
Maximaal losdraaimoment | 1100 Nm |
Niveau geluidsdruk | 102 dB |
Trilling | 7.5 m/s² |
Bedrijfsdruk | 6.3 bar |
Machinegewicht | 1.34 kg |
Min. binnendiameter van de slang | 9 mm |
Luchtverbruik | 122 l/min |
Aansluitingsschroefdraad | 1/4 inch |
Lengte x breedte x hoogte | 109 x 57 x 188 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!