Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 zeskant verzinkboor voor boor-/schroefmachines en slagschroevendraaiers

FRS-EU+-HSCO-NANOPROTECT-6KT-D31,0MM

Art.-nr. 0694299310

EAN 4099618843907

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 zeskant verzinkboor voor boor-/schroefmachines en slagschroevendraaiers

Art.-nr. 0694299310
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
Innovatieve allrounder met vier ongelijke snijkanten en coating in korte versie voor bijna alle materialen

Maximaal comfort dankzij innovatieve snijkantgeometrieën


  • Vier snijkanten (in plaats van de conventionele drie snijkanten) verdelen de krachten over meer snijkanten en zorgen voor een soepelere en nauwkeurigere compensatie met minder inspanning en een langere levensduur

  • De combinatie van rechte en spiraalvormige snijkanten zorgt voor minder breuken, betere centrering en spaanverwijdering (door de rechte snijkanten), aanzienlijk minder inspanning en een langere levensduur (door de spiraalvormige snijkanten) (octrooi aangevraagd)


Maximale levensduur dankzij de nanoProtect-coating


  • Aanzienlijk langere levensduur dan conventionele verzinkboren met coating


Maximale precisie door extreem ongelijke spoed (EU+)


  • Optimale oppervlaktekwaliteit: exact, rond, braamvrij verzinkboren

  • Maximale soepelheid


Maximale flexibiliteit in gebruik


  • Kan nagenoeg in alle materialen universeel worden gebruikt

  • Kan worden gebruikt in slagschroevendraaiers, maar ook conventioneel in boor-/schroefmachines of met statief- en kolomboormachines


Korte uitvoering


  • Hoge stabiliteit en aantrekkelijke prijs


1/4 inch zeskant bitopname, type E


  • Betrouwbare greep en optimale krachtoverbrenging in de boorkop

  • Extreem snelle gereedschapswisseling in slagschroevendraaiers


Exclusief verkrijgbaar bij WÜRTH



Productverpakking van 100 % PCR (gerecyclede kunststof van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Opmerking
  • Voor gebruik met 1/2-inch slagmoersleutels mogen alleen adapters worden gebruikt die speciaal zijn ontworpen voor gebruik met metaalbewerkingsgereedschappen met een 1/4-inch zeskant bitopname van type E in combinatie met slagmoersleutels. Het wordt ten zeerste afgeraden om een ander adapter (bijv. voor bits) te gebruiken, omdat hierdoor de verzinkboor kan breken.

  • Bij gebruik van een slagmoersleutel is, is een vlakke montage van verzonken schroeven volgens DIN 74-1 alleen mogelijk met verzinkboordiameters van 6,3 tot 12,4 mm. Hoewel grotere verzinkboordiameters perfect geschikt zijn voor het ontbramen van het boorgat, kunnen ze niet diep genoeg verzinkboren voor het vlakliggen van verzonken schroeven in overeenstemming met DIN 7991 wanneer gebruikt met een slagmoersleutel Conventioneel gebruik met een boor-/schroefmachine wordt aanbevolen voor deze toepassing!

  • Snijolie wordt sterk aanbevolen voor een veel langere levensduur!
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Ideaal voor gebruik in slagschroevendraaiers

  • Ideaal voor gebruik in accuboormachines en handboormachines, statief- en kolomboormachines

  • Universeel toe te passen in vrijwel alle materialen, zoals RVS (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot 1400 N/mm², maar ook in gietijzer, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, compact en hard hout en zacht en licht hout.
Handleiding
  • Voor het beste verzinkboorresultaat worden lage snelheden aanbevolen. Zie het overzicht van de snijwaarden in de productinformatie

  • Met name wanneer gebruikt in slagschroevendraaiers is een lage snelheid in de eerste versnelling essentieel om de slagfunctie en de resulterende bramen te voorkomen

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Speciale legering, Hard en taai materiaal, Non-ferrometaal, Kunststof, Aluminium

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Diameter verzinkboor (d1)

31,0 mm

Schachtdiameter (d2)

1/4 in

Puntdiameter (d3)

4,2 mm

Lengte (l1)

54 mm

Aantal messen (Z)

4 st

Snijmateriaal

HSCo

Verzinkhoek

90 graden

Oppervlakte

nanoProtect

Schachtvorm

Zeskantbithouder, vorm E, DIN3126

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Verzinksnelheid (puntensysteem)

4 von 4 Punkten

Verzinkkwaliteit (puntensysteem)

4 von 4 Punkten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Verzinkgedrag (puntensysteem)

4 von 4 Punkten

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Hardox, Verenstaal, Aluminiumlegeringen, Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminium gietlegeringen (>10% silicone), Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Magnesiumlegeringen, Koper, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch, Kunststof,met aramidevezel versterkt, Kunststof, glas/met koolstofvezel versterkt

Toewijzing van verzinkboren aan schroefstandaarden
Verzinkboor nominale diameter d1 voor schroeven met verzonken kop voor schroeven met verzonken kop
EN ISO 10642
(voorheen DIN 7991)
EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(voorheen DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BRSCHRMCH ABS-18-POWER-2X5AH-8.4.2

Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm
x 1 st
ABS 18 COMPACT M-CUBE accu boorschroefmachine

ACCU-BOORSCHRMACH-(ABS 18 COMPACT)-2X5AH

Compacte, krachtige en borstelloze accu boorschroefmachine voor middelzware schroef- en boorwerkzaamheden
x 1 st
ASS 18-1/2 inch SUBCOMPACT+ accu-slagmoersleutel

IMPWRNCH-(ASS 18-1/2IN SUBC+)-2X5AH-WCM

Levert indrukwekkende prestaties met een hoog onbelast toerental en slagsnelheid, ideaal voor schroeven tot M18. Dankzij het compacte ontwerp en het gewicht van slechts 1,9 kg is de machine bijzonder praktisch en gebruiksvriendelijk.
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect spiraalboor met zeskant bitopname voor boor-/schroefmachines en slagschroevendraaiers

BO-SPRL-SMARTSTEP-NANOPROTECT-6KT-12,0MM

Extra korte versie met ongelijk getrapte boorpuntgeometrie en coating voor bijna alle materialen