nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 zeskant verzinkboor voor boor-/schroefmachines en slagschroevendraaiers
FRS-EU+-HSCO-NANOPROTECT-6KT-D25,0MM
Art.-nr. 0694299250
EAN 4099618843891
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Maximaal comfort dankzij innovatieve snijkantgeometrieën
- Vier snijkanten (in plaats van de conventionele drie snijkanten) verdelen de krachten over meer snijkanten en zorgen voor een soepelere en nauwkeurigere compensatie met minder inspanning en een langere levensduur
- De combinatie van rechte en spiraalvormige snijkanten zorgt voor minder breuken, betere centrering en spaanverwijdering (door de rechte snijkanten), aanzienlijk minder inspanning en een langere levensduur (door de spiraalvormige snijkanten) (octrooi aangevraagd)
Maximale levensduur dankzij de nanoProtect-coating
- Aanzienlijk langere levensduur dan conventionele verzinkboren met coating
Maximale precisie door extreem ongelijke spoed (EU+)
- Optimale oppervlaktekwaliteit: exact, rond, braamvrij verzinkboren
- Maximale soepelheid
Maximale flexibiliteit in gebruik
- Kan nagenoeg in alle materialen universeel worden gebruikt
- Kan worden gebruikt in slagschroevendraaiers, maar ook conventioneel in boor-/schroefmachines of met statief- en kolomboormachines
Korte uitvoering
- Hoge stabiliteit en aantrekkelijke prijs
1/4 inch zeskant bitopname, type E
- Betrouwbare greep en optimale krachtoverbrenging in de boorkop
- Extreem snelle gereedschapswisseling in slagschroevendraaiers
Exclusief verkrijgbaar bij WÜRTH
Productverpakking van 100 % PCR (gerecyclede kunststof van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
- Voor gebruik met 1/2-inch slagmoersleutels mogen alleen adapters worden gebruikt die speciaal zijn ontworpen voor gebruik met metaalbewerkingsgereedschappen met een 1/4-inch zeskant bitopname van type E in combinatie met slagmoersleutels. Het wordt ten zeerste afgeraden om een ander adapter (bijv. voor bits) te gebruiken, omdat hierdoor de verzinkboor kan breken.
- Bij gebruik van een slagmoersleutel is, is een vlakke montage van verzonken schroeven volgens DIN 74-1 alleen mogelijk met verzinkboordiameters van 6,3 tot 12,4 mm. Hoewel grotere verzinkboordiameters perfect geschikt zijn voor het ontbramen van het boorgat, kunnen ze niet diep genoeg verzinkboren voor het vlakliggen van verzonken schroeven in overeenstemming met DIN 7991 wanneer gebruikt met een slagmoersleutel Conventioneel gebruik met een boor-/schroefmachine wordt aanbevolen voor deze toepassing!
- Snijolie wordt sterk aanbevolen voor een veel langere levensduur!
Datasheets(X)
- Ideaal voor gebruik in slagschroevendraaiers
- Ideaal voor gebruik in accuboormachines en handboormachines, statief- en kolomboormachines
- Universeel toe te passen in vrijwel alle materialen, zoals RVS (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot 1400 N/mm², maar ook in gietijzer, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, compact en hard hout en zacht en licht hout.
- Voor het beste verzinkboorresultaat worden lage snelheden aanbevolen. Zie het overzicht van de snijwaarden in de productinformatie
- Met name wanneer gebruikt in slagschroevendraaiers is een lage snelheid in de eerste versnelling essentieel om de slagfunctie en de resulterende bramen te voorkomen
![]() | |
Te bewerken materiaal | Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Speciale legering, Hard en taai materiaal, Non-ferrometaal, Kunststof, Aluminium |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Diameter verzinkboor (d1) | 25,0 mm |
Schachtdiameter (d2) | 1/4 in |
Puntdiameter (d3) | 3,8 mm |
Lengte (l1) | 50 mm |
Aantal messen (Z) | 4 st |
Snijmateriaal | HSCo |
Verzinkhoek | 90 graden |
Oppervlakte | nanoProtect |
Schachtvorm | Zeskantbithouder, vorm E, DIN3126 |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Verzinksnelheid (puntensysteem) | 4 von 4 Punkten |
Verzinkkwaliteit (puntensysteem) | 4 von 4 Punkten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Verzinkgedrag (puntensysteem) | 4 von 4 Punkten |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Hardox, Verenstaal, Aluminiumlegeringen, Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminium gietlegeringen (>10% silicone), Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Magnesiumlegeringen, Koper, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch, Kunststof,met aramidevezel versterkt, Kunststof, glas/met koolstofvezel versterkt |
| Toewijzing van verzinkboren aan schroefstandaarden | ||
| Verzinkboor nominale diameter d1 | voor schroeven met verzonken kop | voor schroeven met verzonken kop |
| EN ISO 10642 (voorheen DIN 7991) | EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (voorheen DIN 963, 964, 965, 966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| 25,0 mm | M10, M12 | M12 |
| 31,0 mm | M16 | - |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!