kunststof afdichtring Naturel, vergelijkbaar met DIN 7603
Kunststof afdichtring nat. DIN 7603 vergelijkbaar
AFDICHTRING-DIN7603-ESCORT-12,8X20,2X2,1
Art.-nr. 046412 20
EAN 4011231393744
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Ford Escort (olieaftapplug)
Binnendiameter (d1) | 12,8 mm |
Buitendiameter (d2) | 20,2 mm |
Dikte (b) | 2,1 mm |
Vergelijkingsnummer | Orig. Ford Escort-Nr. 1 451 991 |
Materiaal | Kunststof |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Ford |