Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

PTFE schroefdraadafdichtingstape

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

PTFE schroefdraadafdichtingstape

Om schroefdraadverbindingen af te dichten

  • Materiaal: Polytetrafluoroethyleen
  • Breedte: 12 mm
  • Lengte: 12 m
  • Min./max. temperatuurbestendigheid: -240 tot 240 °C
  • Maximale druk: 25 bar
  • Siliconenvrij: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Basisgewicht per m2 Dikte Goedkeuringsm... Geschikt voor Aantal VE
Prijs/VE
0985030160
60 g 0,1 mm DVGW Fijndraad max. DN 10
10 st
0985030161
100 g 0,1 mm DVGW Grove schroefdraad DN 12 - DN 50
10 st
0985030165
25 g 0,08 mm
10 st
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
Bestand tegen alle agressieve media



Plakt niet en zwelt niet op


Voorkomt zo vastlopen van de draad



Uitlijning van de schroefdraadverbinding, inclusief beperkt terugdraaien, is mogelijk

Opmerking

Omdat de temperatuur en de druk van elkaar afhankelijk zijn, mogen beide waarden niet gelijktijdig tot hun respectievelijke maxima worden verhoogd. Bovendien zijn de specificaties afhankelijk van het gebruikte medium. Daarom zijn deze specificaties slechts een indicatie voor de meest uiteenlopende toepassingsmogelijkheden (zie ook de DVGW-goedkeuring).