Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Duimstok
Duimstok - 1
Duimstok - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Duimstok

Glasvezelversterkte, hoogwaardige duimstok voor de zwaarste taken

  • Max. meetbereik lengte: 2 m
  • Lengte van koppeling (keerpunt): 200 mm
  • Lengte (samengevouwen) x breedte (samengevouwen) x hoogte: 235 x 32 x 15 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Max. meetbereik lengte Lengte van koppeling (keerpunt) Lengte (samengevouwen) x breedte (samengevouwen) x hoogte Aantal VE
Prijs/VE
071564 605
2 m 200 mm 235 x 32 x 15 mm
3 st
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
Polyamide versterkt met glasvezel


Krasvast en zeer stijf, tevens bestand tegen water en chemicaliën



Ingestempelde zwarte maatverdeling in stappen van 1 mm


Geen slijtage van cijfers of schaalverdeling



In reliëf aangebrachte rode decimalen


Eenvoudig af te lezen



Scharnieren raken elkaar op 90°



Scharnieren met veerstangetje voor gelijkmatige spanning



Vanaf beide kanten leesbaar dankzij een terugtellende schaalverdeling



Liniaal conform EG-nauwkeurigheidsklasse 3