Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Antivriestester voor koelmiddel

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Antivriestester voor koelmiddel

Voor ethaandiol- (ethyleenglycol-) watermengsels, met uitzondering van G13

  • Minimaal temperatuurinzetbereik: -40 °C
  • Zuigvolume: 52 cm³
  • Lengte: 155 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Minimaal temperatuurin... Zuigvolume Lengte Aantal VE
Prijs/VE
08536001
-40 °C 52 cm³ 155 mm
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
  • De pendelwijzer maakt het rechtop houden van de slinger niet absoluut noodzakelijk zoals bij conventionele apparaten.

  • Automatische temperatuurcorrectie

  • Rechtstreeks en eenvoudig aflezen van het vriespunt bij alle koelvloeistoftemperaturen.
Opmerking

De meetkamer moet volledig zijn gevuld met vloeistof en mag geen bellen bevatten. Dit is te bereiken door tegen de behuizing te tikken.