Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Elektrische soldeerbout

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Elektrische soldeerbout

Met vernikkeld koperen punt en geaarde stekker voor fijn soldeerwerk

  • Nominale spanning: 230 V AC
  • Frequentie: 50 Hz
  • Opwarmtijd: 1.5 min
  • Materiaal handgreep: Kunststof
  • Kabellengte: 1,5 m

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Vermogen Soldeerpuntte... Productgewicht (per stuk) Nominale spanning Aantal VE
Prijs/VE
071594003
15 W 370 °C 290 g 230 V AC
1 st
071594004
30 W 410 °C 302 g 230 V AC