Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Reservezekering voor multimeter

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Reservezekering voor multimeter

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Lengte Maximale nominale stroom Maximale nominale spanning Aantal VE
Prijs/VE
071553 401
32 mm 0.63 A 600 V AC/DC
3 st
071553 402
32 mm 10 A 600 V AC/DC
3 st
071553 416
37 mm 10 A 1000 V AC
3 st
071558 506
38 mm 10 A 1000 V AC/DC
3 st
071558 505
32 mm 0.63 A 1000 V AC/DC
3 st
071553 417
37 mm 250 mA 1000 V AC
3 st