Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Systeemkoffer leeg 8.4.1 transparant
Systeemkoffer leeg 8.4.1 transparant - 1
Systeemkoffer leeg 8.4.1 transparant - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Systeemkoffer leeg 8.4.1 transparant

Voorzien van systeemkoffers

  • Systeemafmetingen: 8.4.1
  • Breedte x diepte x hoogte: 500 x 380 x 85 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Aantal dozen Productgewicht (per stuk) Systeemafmeti... Breedte x diepte x hoogte Aantal VE
Prijs/VE
5581110000
4 st 2400 g 8.4.1 500 x 380 x 85 mm
1 st
5581110001
10 st 2400 g 8.4.1 500 x 380 x 85 mm
1 st
5581110004
10 st 2400 g 8.4.1 500 x 380 x 85 mm
1 st
5581110003
4 st 2400 g 8.4.1 500 x 380 x 85 mm
1 st
5581110002
16 st 2400 g 8.4.1 500 x 380 x 85 mm
1 st
5581110005
15 st 3500 g 8.4.1 500 x 380 x 85 mm
1 st
5581110006
22 st 3643 g 8.4.1 500 x 380 x 85 mm
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
Ideaal voor het bewaren van kleine onderdelen in de koffer.