Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

De voordelige, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 850 N/mm².

  • Te bewerken materiaal: Staal
  • Kwaliteit: Würth-standaard
  • Schachtvorm: Cilindrisch
  • Oppervlakte: Stoomontlaten
  • Snijmateriaal: High Speed Steel
  • Punthoek: 118 graden
  • Standtijd (puntensysteem): 2 van 4 punten
  • Boorsnelheid (puntensysteem): 1 van 4 punten
  • Boorgatkwaliteit (puntensysteem): 1 van 4 punten
  • Veelzijdigheid (puntensysteem): 1 van 4 punten
  • Boorgedrag (puntensysteem): 2 van 4 punten
  • Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem): 2 van 4 punten
  • Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem): 2 van 4 punten
  • Geschikt voor kolomboor (puntensysteem): 1 van 4 punten
  • Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem): 1 van 4 punten
  • Zelfcentrerend: Nee
  • Geschikt voor treksterkte tot: 850 N/mm²
  • Materiaal subgroep: Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 89-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Geschikt voor machinetype Diameter Lengte Spaangroeflengte Aantal VE
Prijs/VE
062590
Boormachine, Accuschroefmachine 9 mm 125 mm 81 mm
5 st
062592
Boormachine, Accuschroefmachine 9,2 mm 125 mm 81 mm
5 st
062596
Boormachine, Accuschroefmachine 9,6 mm 133 mm 87 mm
5 st
062595
Boormachine, Accuschroefmachine 9,5 mm 125 mm 81 mm
5 st
062599
Accuschroefmachine, Boormachine 9,9 mm 133 mm 87 mm
5 st
0625100
Boormachine, Accuschroefmachine 10 mm 133 mm 87 mm
5 st
062510
Boormachine, Accuschroefmachine 1 mm 34 mm 12 mm
10 st
0625102
Boormachine, Accuschroefmachine 10,2 mm 133 mm 87 mm
5 st
0625140
Boormachine, Accuschroefmachine 14 mm 160 mm 108 mm
1 st
0625110
Boormachine, Accuschroefmachine 11 mm 142 mm 94 mm
1 st
0625165
Boormachine, Accuschroefmachine 16,5 mm 184 mm 125 mm
1 st
062527
Boormachine, Accuschroefmachine 2,7 mm 61 mm 33 mm
10 st
062529
Boormachine, Accuschroefmachine 2,9 mm 61 mm 33 mm
10 st
062528
Boormachine, Accuschroefmachine 2,8 mm 61 mm 33 mm
10 st
062548
Boormachine, Accuschroefmachine 4,8 mm 86 mm 52 mm
10 st
062539
Boormachine, Accuschroefmachine 3,9 mm 75 mm 43 mm
10 st
062567
Boormachine, Accuschroefmachine 6,7 mm 101 mm 63 mm
10 st
062511
Boormachine, Accuschroefmachine 1,1 mm 36 mm 14 mm
10 st
062574
Boormachine, Accuschroefmachine 7,4 mm 109 mm 75 mm
10 st
0625150
Boormachine, Accuschroefmachine 15 mm 169 mm 114 mm
1 st
062558
Boormachine, Accuschroefmachine 5,8 mm 93 mm 57 mm
10 st
0625105
Boormachine, Accuschroefmachine 10,5 mm 133 mm 87 mm
1 st
0625115
Boormachine, Accuschroefmachine 11,5 mm 142 mm 94 mm
1 st
062512
Boormachine, Accuschroefmachine 1,2 mm 38 mm 16 mm
10 st
0625120
Boormachine, Accuschroefmachine 12 mm 151 mm 101 mm
1 st
0625122
Boormachine, Accuschroefmachine 12,2 mm 151 mm 101 mm
1 st
0625130
Boormachine, Accuschroefmachine 13 mm 151 mm 101 mm
1 st
0625125
Boormachine, Accuschroefmachine 12,5 mm 151 mm 101 mm
1 st
062513
Boormachine, Accuschroefmachine 1,3 mm 38 mm 16 mm
10 st
0625135
Boormachine, Accuschroefmachine 13,5 mm 160 mm 108 mm
1 st
0625145
Boormachine, Accuschroefmachine 14,5 mm 169 mm 114 mm
1 st
062515
Boormachine, Accuschroefmachine 1,5 mm 40 mm 18 mm
10 st
0625155
Boormachine, Accuschroefmachine 15,5 mm 178 mm 120 mm
1 st
0625160
Boormachine, Accuschroefmachine 16 mm 178 mm 120 mm
1 st
0625170
Boormachine, Accuschroefmachine 17 mm 184 mm 125 mm
1 st
0625175
Boormachine, Accuschroefmachine 17,5 mm 191 mm 130 mm
1 st
062518
Boormachine, Accuschroefmachine 1,8 mm 46 mm 22 mm
10 st
0625180
Boormachine, Accuschroefmachine 18 mm 191 mm 130 mm
1 st
062520
Boormachine, Accuschroefmachine 2 mm 49 mm 24 mm
10 st
0625200
Boormachine, Accuschroefmachine 20 mm 205 mm 140 mm
1 st
062522
Boormachine, Accuschroefmachine 2,2 mm 53 mm 27 mm
10 st
062521
Boormachine, Accuschroefmachine 2,1 mm 49 mm 24 mm
10 st
062524
Boormachine, Accuschroefmachine 2,4 mm 57 mm 30 mm
10 st
062523
Boormachine, Accuschroefmachine 2,3 mm 53 mm 27 mm
10 st
062526
Boormachine, Accuschroefmachine 2,6 mm 57 mm 30 mm
10 st
062525
Boormachine, Accuschroefmachine 2,5 mm 57 mm 30 mm
10 st
062530
Boormachine, Accuschroefmachine 3 mm 61 mm 33 mm
10 st
062531
Boormachine, Accuschroefmachine 3,1 mm 65 mm 36 mm
10 st
0625325
Boormachine, Accuschroefmachine 3,25 mm 65 mm 36 mm
10 st
062532
Boormachine, Accuschroefmachine 3,2 mm 65 mm 36 mm
10 st
062534
Boormachine, Accuschroefmachine 3,4 mm 70 mm 39 mm
10 st
062533
Boormachine, Accuschroefmachine 3,3 mm 65 mm 36 mm
10 st
062536
Boormachine, Accuschroefmachine 3,6 mm 70 mm 39 mm
10 st
062535
Boormachine, Accuschroefmachine 3,5 mm 70 mm 39 mm
10 st
062538
Boormachine, Accuschroefmachine 3,8 mm 75 mm 43 mm
10 st
062537
Boormachine, Accuschroefmachine 3,7 mm 70 mm 39 mm
10 st
062540
Boormachine, Accuschroefmachine 4 mm 75 mm 43 mm
10 st
062541
Boormachine, Accuschroefmachine 4,1 mm 75 mm 43 mm
10 st
062543
Boormachine, Accuschroefmachine 4,3 mm 80 mm 47 mm
10 st
062542
Boormachine, Accuschroefmachine 4,2 mm 75 mm 43 mm
10 st
062545
Boormachine, Accuschroefmachine 4,5 mm 80 mm 47 mm
10 st
062544
Boormachine, Accuschroefmachine 4,4 mm 80 mm 47 mm
10 st
062547
Boormachine, Accuschroefmachine 4,7 mm 80 mm 47 mm
10 st
062546
Boormachine, Accuschroefmachine 4,6 mm 80 mm 47 mm
10 st
062549
Boormachine, Accuschroefmachine 4,9 mm 86 mm 52 mm
10 st
062550
Boormachine, Accuschroefmachine 5 mm 86 mm 52 mm
10 st
062552
Boormachine, Accuschroefmachine 5,2 mm 86 mm 52 mm
10 st
062551
Boormachine, Accuschroefmachine 5,1 mm 86 mm 52 mm
10 st
062554
Boormachine, Accuschroefmachine 5,4 mm 93 mm 57 mm
10 st
062553
Boormachine, Accuschroefmachine 5,3 mm 86 mm 52 mm
10 st
062556
Boormachine, Accuschroefmachine 5,6 mm 93 mm 57 mm
10 st
062555
Boormachine, Accuschroefmachine 5,5 mm 93 mm 57 mm
10 st
062557
Boormachine, Accuschroefmachine 5,7 mm 93 mm 57 mm
10 st
062560
Boormachine, Accuschroefmachine 6 mm 93 mm 57 mm
10 st
062561
Boormachine, Accuschroefmachine 6,1 mm 101 mm 63 mm
10 st
062563
Boormachine, Accuschroefmachine 6,3 mm 101 mm 63 mm
10 st
062562
Boormachine, Accuschroefmachine 6,2 mm 101 mm 63 mm
10 st
062565
Boormachine, Accuschroefmachine 6,5 mm 101 mm 63 mm
10 st
062564
Boormachine, Accuschroefmachine 6,4 mm 101 mm 63 mm
10 st
062566
Boormachine, Accuschroefmachine 6,6 mm 101 mm 63 mm
10 st
062568
Boormachine, Accuschroefmachine 6,8 mm 109 mm 69 mm
10 st
062570
Boormachine, Accuschroefmachine 7 mm 109 mm 75 mm
10 st
062571
Boormachine, Accuschroefmachine 7,1 mm 109 mm 75 mm
10 st
062572
Boormachine, Accuschroefmachine 7,2 mm 109 mm 75 mm
10 st
062575
Boormachine, Accuschroefmachine 7,5 mm 109 mm 75 mm
10 st
062580
Boormachine, Accuschroefmachine 8 mm 117 mm 75 mm
10 st
062582
Boormachine, Accuschroefmachine 8,2 mm 117 mm 75 mm
5 st
062585
Boormachine, Accuschroefmachine 8,5 mm 117 mm 75 mm
5 st
062587
Boormachine, Accuschroefmachine 8,7 mm 125 mm 81 mm
5 st
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
Uitstekende breukvastheid


Fabricageproces zonder verspaning (gewalst)



Ideaal voor bouwplaatsen en montagetoepassingen waar geen hoge precisie nodig is


Robuust en duurzaam ontwerp



Uitstekende opnamecapaciteit van koelsmeermiddelen en minder kans op ophoping van materiaal


Gevaporiseerd oppervlak

Opmerking
  • De Ø 13,0 mm boorkolf is teruggedraaid naar Ø 12,7 mm

  • Zie de overzichtstabellen voor boor/materiaalcombinaties