Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Kunststof universeelplug Zebra Shark® zonder kraag
Kunststof universeelplug Zebra Shark<SUP>® </SUP>zonder kraag - 1
Kunststof universeelplug Zebra Shark<SUP>® </SUP>zonder kraag - 2
Kunststof universeelplug Zebra Shark<SUP>® </SUP>zonder kraag - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kunststof universeelplug Zebra Shark® zonder kraag

De universeelplug voor secundaire bevestigingen in nagenoeg elk bouwmateriaal

  • Materiaal: Polypropyleen - PP
  • Vereiste schroeflengte (l s) .- voorwaarde: Dikte te monteren onderdeel (+ pleisterwerl-/isolatiedikte) + deuvellengte + diameter schroef
  • Max. aanbouwhoogte (d a) - voorwaarde: Afhankelijk van schroeflengte

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Plugdiameter Vereiste schroefdiameter Pluglengte (I) Nominale boordiameter (d 0) Aantal VE
Prijs/VE
090600531
5 mm 3,5 mm 31 mm 5 mm
200 st
090600636
6 mm 4,5 mm 36 mm 6 mm
200 st
090600736
7 mm 5 mm 36 mm 7 mm
100 st
090600751
7 mm 5 mm 51 mm 7 mm
100 st
090601061
10 mm 7 mm 61 mm 10 mm
100 st
090600851
8 mm 6 mm 51 mm 8 mm
200 st
090601271
12 mm 71 mm 12 mm
25 st
090601475
14 mm 75 mm 14 mm
20 st
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
  • Bestand tegen rotten, verwering en veroudering

  • Thermisch stabiel van -40°C tot +100°C

  • Kleur: Parelmoer rood

  • Voorgevormde schroefdraad betekent laag inschroefmoment voor WÜPOFAST-schroef

  • Verankeringsranden in lengterichting voorkomen verdraaien

  • Een enkele schroefdiameter kan worden gebruikt voor alle toepassingen

  • Uitzettende segmenten verknopen of vouwen uit voor vormopsluitende verankering in geperforeerde steen/holle wanden

  • Voorgevormde schroefdraad in de kop

  • Driezijdige spreiding voor vormopsluitende verankering of wrijvingsborging

  • Vleugels voorkomen rotatie in volle of holle steen

  • Voor montage adviseren wij de ASSY-D plug/schroef