Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Universele injectiemortel WIT-VM 250
Universele injectiemortel WIT-VM 250 - 1
Universele injectiemortel WIT-VM 250 - 2
Universele injectiemortel WIT-VM 250 - 3
Universele injectiemortel WIT-VM 250 - 4
Universele injectiemortel WIT-VM 250 - 5
Universele injectiemortel WIT-VM 250 - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Universele injectiemortel WIT-VM 250

Hoogwaardige mortel voor beton, metselwerk en bevestiging voor het achteraf inlijmen van wapeningsaansluiting (REBAR)

  • Min./max. verwerkingstemperatuur/voorwaarden: -10 tot 40 °C / temperatuur in de verankeringsgrond tijdens verwerking en uitharding
  • Min./max. omgevingstemperatuur/voorwaarden: -40 tot 120 °C / na volledige uitharding
  • Temperatuurbestendigheid, lange termijntemperatuur max.: 72 °C
  • Temperatuurbestendigheid, kortstondige temperaturen max.: 120 °C
  • Chemische basis: Vinylester, styreenvrij
  • Kleur: Grijs

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Inhoud Geschikt kitpistool Houdbaarheid vanaf productie/voo... Goedkeuring Aantal VE
Prijs/VE
0903450201
300 ml Accukitpistool 330 ml, Kitpistool WIT 330ml, Kitpistool MULTI, Siliconenkitpistool 310 ml 12 maanden / koele en droge ruimte, 5 °C tot 25 °C ETA-12/0164, ETA-13/1040, ETA-16/0757
0903450202
330 ml Accukitpistool 330 ml, Kitpistool WIT 330ml, Kitpistool MULTI 18 maanden / koele en droge ruimte, 5 °C tot 25 °C ETA-12/0164, ETA-13/1040, ETA-12/0166, ETA-16/0757
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
Mortel op basis van tweecomponentenhars, styreenvrij vinylester



Voor enkele bevestiging, gescheurd en ongescheurd beton, seismische prestatiecategorie C1


Ankerstang W-VI-A, ankerstang W-VD-A, standaarddraadstang met acceptatietestcertificaat 3.1



Metselwerk enkele bevestiging (systeem met zeefhuls WIT-SH):


Zeefhuls WIT-SH, ankerstang WIT-AS, binnendraadhuls WIT-IG



Metselwerk enkele bevestiging (systeem met zeefhuls SH):


Zeefhuls SH, ankerstang W-VI-A, standaarddraadstang met acceptatietestcertificaat 3.1



Bevestiging voor het achteraf inlijmen van wapeningsaansluiting



Kokers van 330 ml en 420 ml kunnen tot het verstrijken van de houdbaarheidsdatum worden verwerkt door vervanging van de statische menger resp. door hersluiting met de eindstop

  • Europese technische goedkeuring ETA-12/0164: Enkele bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton (ankerstang W-VD-A, standaarddraadstang met certificaat 3.1), seismische prestatiecategorie C1

  • Europese technische goedkeuring ETA-13/1040: Enkele bevestiging in metselwerk met volle en holle steen, gasbeton (WIT-SH zeefhuls, WIT-SH ankerstang, WIT-AS huls met binnendraad, gasbeton alleen met zeefhuls WIT-SH 18x95)

  • Europese technische goedkeuring ETA-16/0757: Enkele bevestiging in metselwerk met volle en holle steen, gasbeton (SH zeefhuls, W-VI-A ankerstang, huls met binnendraad, draadstang met certificaat 3.1, gasbeton alleen zonder zeefhuls)

  • Europese technische goedkeuring ETA-12/0166: Bevestiging voor het achteraf inlijmen van wapeningsstaven (REBAR) - alleen kokers van 330 ml, 420 ml en 825 ml