Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Nagelplug SHARK® Hammer TYPE SK
Nagelplug SHARK<SUP>®</SUP> Hammer TYPE SK - 1
Nagelplug SHARK<SUP>®</SUP> Hammer TYPE SK - 2
Nagelplug SHARK<SUP>®</SUP> Hammer TYPE SK - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Nagelplug SHARK® Hammer TYPE SK

Dankzij de snelle montage en bewezen prestaties biedt dit product een veelzijdige oplossing voor het bevestigen van lichte lasten met behulp van doorsteekmontage

  • Materiaal nagel: Staal
  • Oppervlakte: Verzinkt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 9-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Plugdiameter Pluglengte (I) Maximale bevestigingsh... Plaatsingsdiepte (h nom) Aantal VE
Prijs/VE
590631860
8,5 mm 60 mm 20 mm 40 mm
100 st
5906318135
8,5 mm 135 mm 95 mm 40 mm
100 st
590631640
6,5 mm 40 mm 10 mm 30 mm
200 st
590631660
6,5 mm 60 mm 30 mm 30 mm
200 st
590631680
6,5 mm 80 mm 50 mm 30 mm
200 st
5906318160
8,5 mm 160 mm 120 mm 40 mm
100 st
590631880
8,5 mm 80 mm 40 mm 40 mm
100 st
5906318120
8,5 mm 120 mm 80 mm 40 mm
100 st
5906318100
8,5 mm 100 mm 60 mm 40 mm
100 st
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
  • Snelle, voordelige montage

  • De plug en -schroef zijn voorgemonteerd, u hoeft niet naar een geschikte schroef te zoeken

  • Geschikt voor doorsteekmontage

  • Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop

  • Gedefinieerde geïntegreerde inslagstop voorkomt voortijdige uitzetting

  • Bestand tegen UV-straling

  • Rotbestendig (kunststofplug van hoogwaardige polyamide)

  • Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C

  • Voor verzonken montage zonder uitsteeksels

  • Zelfverzinkende kop in zacht hout

  • Halogeenvrij
  • Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer maten 6 en 8 voor meervoudige bevestiging in beton voor niet-structurele toepassingen

  • Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 voor meervoudige bevestiging in metselwerk voor niet-structurele toepassingen (uitzondering: maat M8 x 45)