Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

4-delige boren set

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

4-delige boren set

Volledige 4 delige boren set voor de vakman

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Art.-nr. Aantal VE
Prijs/VE
0988010095
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
Inhoud :

1 x Assortiment spiraalboren, art.n° 0624930004


25-delig De hoogwaardige boor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor manueel gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.



1 x Assortiment boorbits met afzuiging, art.n° 0648450003


4 stuks. Extreem snelle hamerboor met scherpe kop met twee snijkanten, voor boren en afzuigen in één bewerkingsstap



1 x Universele boor, art.n° 0641260002


De universele boor type MFD-S boort door bijna alle soorten materiaal.



1 x , art.n° 0997859450